カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(107)
  • メカニカル部品(14)
  • 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(9)
  • RS PRO(275)
  • リスパック(174)
  • JST(日本圧着端子製造)(80)
  • 日本モレックス(molex)(60)
  • SMC(59)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(56)
  • 岩田製作所(52)
  • ニッサン(51)
  • WURTH ELEKTRONIK(46)
  • NORGREN(44)
  • ユニ・チャーム(38)
  • EPCOS(36)
  • アズワン(35)
  • 群協製作所(32)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
  • エレコム(29)
  • MAC8(マックエイト)(29)
  • MICROCHIP(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4b 袋」の検索結果

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌々日出荷から9日以内出荷
シンJIS S45C リョウマルキー(ヒメノ 大阪魂シンJIS S45C リョウマルキー(ヒメノ大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ニッケルJCN6カクアナ4ヒラD17A6X17A 大阪魂ニッケルJCN6カクアナ4ヒラD17A6X17A大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
サイズ6×17寸法L(mm)17寸法S(mm)15寸法B(mm)4平
3カ-W 4Tタフロックフランジ(B10 大阪魂3カ-W 4Tタフロックフランジ(B10大阪魂
667税込734
1袋(40個)
翌々日出荷
形状 ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。 特徴 ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させる事により、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果が発生します。 ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。 一体物なので、脱落の危険性が有りません。 フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法H(mm)7.4寸法t(mm)1寸法D(mm)13寸法B(mm)10寸法C(mm)11.5寸法D1(mm)6.7寸法D2(mm)7.2寸法h(mm)3.5ねじの呼びdM6×1.0偏心(mm)(ねじ穴偏心a-b)0.3以内
シンJIS S45C リョウカクキー(ヒメノ 大阪魂シンJIS S45C リョウカクキー(ヒメノ大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ECO BS(-)ローレットビス 大阪魂ECO BS(-)ローレットビス大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法D(mm)1.6
ニッケルJCN6カクアナ4ヒラD17A6X12A 大阪魂ニッケルJCN6カクアナ4ヒラD17A6X12A大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
サイズ6×12寸法L(mm)12寸法S(mm)10寸法B(mm)4平
ニッケルBSレイカンチョウN(R) 大阪魂ニッケルBSレイカンチョウN(R)大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
タイプR
SUS316 JIS リョウマルキ- 大阪魂SUS316 JIS リョウマルキ-大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ニッケル クリンチングガイドピン 大阪魂ニッケル クリンチングガイドピン大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
材質炭素鋼最小板厚(mm)0.8
PVDF 6カクナット 大阪魂PVDF 6カクナット大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
S50C JIS リョウカクキ- 大阪魂S50C JIS リョウカクキ-大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ショルダーBT(TSB 大阪魂ショルダーBT(TSB大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
タイプTSB
GB JCBB(6カクアナ(D16 A 大阪魂GB JCBB(6カクアナ(D16 A大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
寸法H(mm)2.2寸法D(Φmm)16寸法B(mm)4寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)5.2頭部形状六角穴付寸法D3(Φmm)4.3寸法h(mm)3
THSスナップリング(アナ 大阪魂THSスナップリング(アナ大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
シンJIS SUSリョウマルキー(ヒメノ 大阪魂シンJIS SUSリョウマルキー(ヒメノ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
シンJIS  S45C  カタマルキー(ヒメノ 大阪魂シンJIS S45C カタマルキー(ヒメノ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
SUSローレットビス 大阪魂SUSローレットビス大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
SUSトラス(ダツラクボウシビス 大阪魂SUSトラス(ダツラクボウシビス大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
シロ タケネ ナベネジキャップ 大阪魂シロ タケネ ナベネジキャップ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
SUS ガイドピンDFSBG 大阪魂SUS ガイドピンDFSBG大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
寸法h(mm)0.8
Cガタトメワ(アナ 大阪魂Cガタトメワ(アナ大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ECO-BSカンヨウロックナット(PF 大阪魂ECO-BSカンヨウロックナット(PF大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
クロ-ムECO-BSロングフクロナット 大阪魂クロ-ムECO-BSロングフクロナット大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
3カーユニラウンドスペーサ(ブラRS 大阪魂3カーユニラウンドスペーサ(ブラRS大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 材質:炭素鋼 表面処理:三価ユニクロ 適用板材硬度HRB80以下
最小板厚(mm)1
S50C JIS カタマルキ- 大阪魂S50C JIS カタマルキ-大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 1B-S 大阪魂Oリング 1B-S大阪魂
812税込893
1袋(100個)
3日以内出荷
ニッケル JCBB(6カクアナ(D16 A 大阪魂ニッケル JCBB(6カクアナ(D16 A大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
寸法H(mm)2.2寸法D(Φmm)16寸法B(mm)4寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)5.2寸法D3(Φmm)4.3寸法h(mm)3
3カ-B JCBB 6カクアナ D16A 大阪魂3カ-B JCBB 6カクアナ D16A大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
サイズM6×15寸法L(mm)15寸法H(mm)2.2寸法S(mm)12寸法D(Φmm)16寸法B(mm)4寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)5.2先端形状荒先寸法D3(Φmm)4.3寸法h(mm)3
エンビCAP 大阪魂エンビCAP大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-W 4カクBT(ゼン B17H7 大阪魂3カ-W 4カクBT(ゼン B17H7大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
呼び径M10寸法s(mm)17寸法k(mm)7ピッチP(mm)1.5
3カ-W 4カクBT(ゼン B19H8 大阪魂3カ-W 4カクBT(ゼン B19H8大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)60呼び径M12寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.75
クロメート 4カクBT(ゼン B17H7 大阪魂クロメート 4カクBT(ゼン B17H7大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
呼び径M10寸法s(mm)17寸法k(mm)7ピッチP(mm)1.5
3カ-W 4カクBT(ゼン B10H4 大阪魂3カ-W 4カクBT(ゼン B10H4大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷
呼び径M6寸法s(mm)10寸法k(mm)4ピッチP(mm)1
3カ-B 4カクBT(ゼンB13H5.5 大阪魂3カ-B 4カクBT(ゼンB13H5.5大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
長さ(mm)20呼び径M8寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ピッチP(mm)1.25
4カクBT(ゼンB19H8 大阪魂4カクBT(ゼンB19H8大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
呼び径M12寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.75
ASL503MRX(ナベ 大阪魂ASL503MRX(ナベ大阪魂
12,727税込14,000
1袋(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
用途主な使用用途 一般建築
ASL503MRX(HEX 大阪魂ASL503MRX(HEX大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
用途主な使用用途 一般建築