カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(401)
- メカニカル部品(19)
- 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(33)
- メディアカバーマーケット(10,815)
- オカムラ(岡村製作所)(4,822)
- SMC(3,104)
- MAZDA(マツダ)(2,112)
- 三木プーリ(2,010)
- ニッサン(1,817)
- 雅(1,457)
- ホンダ(1,436)
- KITO(キトー)(1,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,131)
- イトーキ(1,119)
- IKO(日本トムソン)(910)
- スズキ(793)
- 三菱電機(644)
- エスコ(617)
- BIGM(丸山製作所)(527)
- CKD(473)
- ミツビシ(347)
- ブランドをもっと見る
「4h」の検索結果
特価

六角棒スパナ(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(15個)翌々日出荷材質鉄寸法L(mm)約140硬さHRC48呼び14H寸法r(mm)約14表面処理生地寸法e(mm)(最小)15.7寸法l(mm)約56
Uナット(ウスガタ
大阪魂¥3,180税込¥3,4981個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法e(mm)41.6寸法s(mm)36寸法h(mm)16呼び径dM24ピッチP(mm)3
ユニクロ Uナット(ウスガタ(ホソ1.5
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法e(mm)25.4寸法s(mm)22呼び径dM14ピッチP(mm)1.5
ステンUナット(ウスガタ
大阪魂¥858~税込¥944~1個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ドブS45C(H)Uナットウスガタ
大阪魂¥9,354税込¥10,2891個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
Uナット(ウスガタ(ホソ1.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。ピッチP(mm)1.5
クロメ-トUナット(ウスガタ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
3カ-W Uナット(ウスガタ
大阪魂¥3,847税込¥4,2321個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
3カ-W POPリベット SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(7個)翌々日出荷特殊ボディ構造によりバルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。 高剪断、高引張、高圧着が得られ、構造体に適しています。材質鉄寸法H(mm)13表面処理三価ホワイト寸法P(mm)2.8寸法M(mm)4引張強度(N)9000リベット呼径D(mm)6.4加工物穴径(mm)6.6-7.0剪断強度(N)12000
SUSナイロンN(P=1.5(B22
大阪魂¥867税込¥9541個翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。呼び径M14
SUSナイロンN(P=2.0(B36
大阪魂¥3,194税込¥3,5131個翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。呼び径M24
POPリベット TAPD-HR
大阪魂¥667税込¥7341セット(23個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) スチールマンドレル(硬鋼線) 1サイズで、広範囲な板厚が締結できます。 特殊なボディー形状により、締結後マンドレルヘッドが 強く固着されます。 締結力が強く座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が 得られ、水密性も優れています。 硬質樹脂母材の締結にも適しています。
3カーW POPリベット SD-HRLF
大阪魂¥667税込¥7341セット(9個)翌々日出荷材質 リベットボディ:スチール(SWCH) マンドレル:スチール 表面処理 リベットボディ・マンドレル:亜鉛メッキ3価クロメート 特長 ラージフランジ ヘッド固着 ワイド座屈 高圧着材質スチール(SWCH)表面処理亜鉛メッキ3価クロメート頭部丸頭