カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(84)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(39)
- エスコ(195)
- ノーブランド(169)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(158)
- WURTH ELEKTRONIK(114)
- TRUSCO(97)
- 東洋バルヴ(96)
- RS PRO(96)
- ヒサゴ(79)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(67)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(67)
- 八幡ねじ(63)
- 常磐精工(62)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(55)
- エイト(54)
- KTC(53)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(51)
- ミトロイ(水戸工機)(49)
- Texas Instruments(48)
- ブランドをもっと見る
「6面」の検索結果

SUS310S 寸切り 両面取り M6
大阪魂¥699~税込¥769~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1ねじの呼びM6
チタン 寸切り 両面取り M6
大阪魂(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1本翌々日出荷から3日以内出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1ねじの呼びM6
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(2000個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
3-ステンコスリ-ロック(B=8
大阪魂¥667税込¥7341袋(43個)翌々日出荷形状 ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。 特徴 ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させる事により、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果が発生します。 ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。 一体物なので、脱落の危険性が有りません。 フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)5寸法B(mm)8寸法C(mm)9.2ねじの呼びdM5
ユニクロ スリ-ロック
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷形状 ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。 特徴 ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させる事により、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果が発生します。 ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。 一体物なので、脱落の危険性が有りません。 フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)15寸法B(mm)27ねじの呼びdM18
3カ-W 4Tタフロックフランジ(B10
大阪魂¥667税込¥7341袋(40個)翌々日出荷形状 ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。 特徴 ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させる事により、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果が発生します。 ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。 一体物なので、脱落の危険性が有りません。 フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法H(mm)7.4寸法t(mm)1寸法D(mm)13寸法B(mm)10寸法C(mm)11.5寸法D1(mm)6.7寸法D2(mm)7.2寸法h(mm)3.5ねじの呼びdM6×1.0偏心(mm)(ねじ穴偏心a-b)0.3以内