カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • アソー(67)
  • ノーブランド(67)
  • サンドビック(5)
  • PROMOTE(プロモート)(3)
  • ELPA(1)
  • KOMELON(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • セフティー3(1)
  • アルファ(1)
  • 東芝シュネデール・インバータ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • HKT(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • AGENT(1)
  • KSフィルター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75pm」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マッシュル-ムノブN(D34 大阪魂

    マッシュル-ムノブN(D34

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    <特長> 操作ノブとして最適な形です。 おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。 <材質(表面処理)> ナット部:BSBM(Cd75ppm以下) 樹脂部:フェノール樹脂 黒
    タイプΦ34寸法H(mm)30寸法d(mm)19寸法D(mm)34寸法Lf(mm)12ねじの呼びM8
  • ニッケル BS スペーサー 大阪魂

    ニッケル BS スペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質/快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 処理/ニッケルメッキ(Ni)
    材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケル
  • BSヒラワッシャーBBW- 大阪魂

    BSヒラワッシャーBBW-

    大阪魂
    667税込734
    1袋(17個)
    翌々日出荷
    材質/厚さ(t)1.0mm以下:黄銅(C2680)カドミウム含有量75ppm未満 処理/脱脂
  • マッシュル-ムノブN(D18 大阪魂

    マッシュル-ムノブN(D18

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    <特長> 操作ノブとして最適な形です。 おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。 <材質(表面処理)> ナット部:BSBM(Cd75ppm以下) 樹脂部:フェノール樹脂 黒
    タイプΦ18寸法H(mm)15寸法d(mm)11寸法D(mm)18寸法Lf(mm)9ねじの呼びM5
  • SUSクランプノブN(D35 大阪魂

    SUSクランプノブN(D35

    大阪魂
    1,420税込1,562
    1個
    翌々日出荷
    <特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)
    用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)20寸法d(mm)18寸法S(mm)8寸法D(Φmm)35寸法Lf(mm)11ねじの呼びM10
  • ニッケルBSクランプノブN(D30 大阪魂

    ニッケルBSクランプノブN(D30

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    <特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)
    用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)18寸法d(mm)15寸法S(mm)7寸法D(Φmm)30寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
  • SUSクランプノブN(D30 大阪魂

    SUSクランプノブN(D30

    大阪魂
    1,140税込1,254
    1個
    翌々日出荷
    <特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)
    用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)18寸法d(mm)15寸法S(mm)7寸法D(Φmm)30寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
  • ニッケルBSクランプノブN(D35 大阪魂

    ニッケルBSクランプノブN(D35

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    <特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)
    用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)20寸法d(mm)18寸法S(mm)8寸法D(Φmm)35寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
  • ニッケルBSクランプノブN(D24 大阪魂

    ニッケルBSクランプノブN(D24

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    <特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)
    用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)15寸法d(mm)12寸法S(mm)6寸法D(Φmm)24寸法Lf(mm)10ねじの呼びM6
  • PPS6カクスペーサーAMP 大阪魂

    PPS6カクスペーサーAMP

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    樹脂部 材質/ポリフェニレンサルファイド(PPS)グレード#AR04 ガラス繊維40%入 色/黒 熱変形温度/1.82MPa…260℃ UL規格/UL94V-0(材料) 金属部 材質/快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 処理/ニッケルメッキ(Ni)
    材質樹脂部:ポリフェニレンサルファイド(PPS)グレード#AR04 ガラス繊維40%入、金属部:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理金属部:ニッケルメッキ
  • グリップナットS2 大阪魂

    グリップナットS2

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    <特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> インサート金具:BSBM(カドミウム75PPM以下) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
    用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM6タイプS-2寸法H(mm)19寸法d(mm)8寸法D(mm)30寸法D1(mm)17寸法H1(mm)10有効深さ(mm)10寸法h(mm)15
  • グリップナットS4 大阪魂

    グリップナットS4

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    <特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> インサート金具:BSBM(カドミウム75PPM以下) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
    用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM10タイプS-4寸法H(mm)24寸法d(mm)13寸法D(mm)48寸法D1(mm)24寸法H1(mm)11有効深さ(mm)14寸法h(mm)20
  • グリップナットS1 大阪魂

    グリップナットS1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    <特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> インサート金具:BSBM(カドミウム75PPM以下) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
    用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具
  • セブンノブN(D40 大阪魂

    セブンノブN(D40

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    <特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ナット部: BSBM(カドミウム 75ppm以下)
    用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等寸法H(mm)25寸法d(mm)15寸法D(Φmm)40寸法H1(mm)13寸法Lf(mm)14ねじの呼びM8