カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(30)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(1)
- goot(太洋電機産業)(392)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(180)
- 三菱電機(84)
- ダイヤトレンド(46)
- トリニティ(30)
- P・O・Pプロダクツ(25)
- コミネ(21)
- FIVE(ファイブ)(19)
- サンワサプライ(18)
- メディアカバーマーケット(15)
- ラムマウント(14)
- AOHI(アオハイ)(13)
- ヘンケルジャパン[理美容](12)
- StarTech.com(12)
- ナリカ(10)
- TRUSCO(9)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- 三菱電機システムサービス(8)
- ブランドをもっと見る
「GOT」の検索結果

六角ウエルドナット1B形 パイロット無(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥2,598~税込¥2,858~1箱(300個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄寸法t(mm)0.8ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
六角ウエルドナット1A形 パイロット付(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥5,498~税込¥6,048~1箱(400個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
六角ウエルドナット パイロット付 (DIN規格)(ステンレス)(小箱)
大阪魂¥3,798~税込¥4,178~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス寸法g(mm)(最大)0.3ねじ山種類メートル並目
六角ウエルドナット1A形 パイロット付 細目(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥3,298税込¥3,6281箱(200個)当日出荷材質鉄ねじピッチ1.25寸法H(mm)9(強度区分5用の場合)寸法t(mm)1.2ねじの種類ナット寸法S(mm)17寸法D(mm)約13表面処理生地寸法D1(mm)13寸法g(mm)約0.8ねじの呼びM10
6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(32個)ほか翌々日出荷六角溶接ナット パイロット付爪なし(六角ウェルドナット位置決めガイド爪なし) 利点 パイロット径に合った下穴にパイロット部分を挿入するだけで、 正確な位置決めができます。 位置ずれを防止します。 鉄板とのすき間がないため、確実なアーク溶接が可能です。※但し、スポット溶接はできません。 手直し、再製作のリスクが減少します。
ユニクロ 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷六角溶接ナット パイロット付爪なし(六角ウェルドナット位置決めガイド爪なし) 利点 パイロット径に合った下穴にパイロット部分を挿入するだけで、 正確な位置決めができます。 位置ずれを防止します。 鉄板とのすき間がないため、確実なアーク溶接が可能です。※但し、スポット溶接はできません。 手直し、再製作のリスクが減少します。長さ(mm)1.75サイズM12×1.75寸法A(mm)19寸法D(mm)1.2寸法E(mm)11寸法G(mm)MAX0.8寸法C(Φmm)14.70~14.90寸法B(Φmm)10.11~10.44寸法F(Φmm)約15
六角ウエルドナット1A形 パイロット付(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥7,498~税込¥8,248~1箱(400個)ほか翌々日出荷材質鉄寸法t(mm)0.8ねじの種類ナット表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
六角ウエルドナット1A形(パイロット付き)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥6,098税込¥6,7081箱(1000個)翌々日出荷材質鉄ねじピッチ0.8寸法H(mm)5寸法t(mm)0.8寸法S(mm)11寸法D(mm)7表面処理ユニクロ寸法D1(mm)7寸法g(mm)0.5ねじの呼びM5ねじ山種類メートル並目
六角ウエルドナット1B形(パイロット無し)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥2,698~税込¥2,968~1箱(300個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法t(mm)0.8表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角ウエルドナット1B形(パイロット無し)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥4,398~税込¥4,838~1箱(300個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒寸法t(mm)0.8表面処理3価ブラックねじ山種類メートル並目
六角ウエルドナット1B形(パイロット無し)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥3,298~税込¥3,628~1箱(300個)ほか翌々日出荷材質鉄寸法t(mm)0.8表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ウエルドナット1A形(パイロット付き)(細目)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,898税込¥4,2881箱(200個)翌々日出荷材質鉄ねじピッチ1.25寸法H(mm)(強度区分5用)9寸法t(mm)1.2寸法S(mm)17寸法D(mm)約13表面処理ユニクロ寸法D1(mm)13寸法g(mm)0.8ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A
大阪魂¥667税込¥7341袋(36個)翌々日出荷板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)寸法H(mm)5寸法D(mm)7寸法s(mm)11ねじの呼びdM4
6カクウエルドN(Pツキ(1A
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)ほか翌々日出荷板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
六角ウエルドナット1B形(パイロット無し)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥3,598~税込¥3,958~1箱(300個)ほか9日以内出荷材質鉄寸法t(mm)0.8表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
六角ウエルドナット1B形(パイロット無し)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥2,698~税込¥2,968~1箱(300個)ほか9日以内出荷材質鉄寸法t(mm)0.8表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
六角ウエルドナット1A形(パイロット付き)(細目)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥4,298税込¥4,7281箱(200個)9日以内出荷材質鉄ねじピッチ1.25寸法H(mm)(強度区分5用)9寸法t(mm)1.2寸法S(mm)17寸法D(mm)約13表面処理亜鉛黒寸法D1(mm)13寸法g(mm)0.8ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
六角ウエルドナット1A形(パイロット付き)(細目)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,298税込¥4,7281箱(200個)9日以内出荷材質鉄ねじピッチ1.25寸法H(mm)(強度区分5用)9寸法t(mm)1.2寸法S(mm)17寸法D(mm)約13表面処理3価ホワイト寸法D1(mm)13寸法g(mm)0.8ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目