カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(99)
  • 機構部品(15)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(31)
  • BIGM(丸山製作所)(1,856)
  • メディアカバーマーケット(284)
  • 清水製作所[継手](277)
  • TRUSCO(210)
  • ParkerTAIYO(182)
  • コガネイ(161)
  • 岩田製作所(138)
  • SUS(エスユーエス)(120)
  • ニッセイ(103)
  • omron(オムロン)(98)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(92)
  • 長野計器(89)
  • マルヤス電業(85)
  • Panasonic(パナソニック)(84)
  • 三菱電機(83)
  • 三菱マテリアル(83)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(82)
  • PISCO(ピスコ)(80)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「S15」の検索結果

関連キーワード
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uボルト (ステンレス) 大阪魂Uボルト (ステンレス)大阪魂(80件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂Uボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(75件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
スナップピン(鉄/三価クロメート) 大阪魂スナップピン(鉄/三価クロメート)大阪魂(35件のレビュー)
478税込526
1パック(35個)
当日出荷
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート種類スナップピンRoHS指令(10物質対応)対応
ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト) 大阪魂ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)大阪魂(22件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(鉛フリー鋼)表面処理三価ホワイト
薄型アルミブラケット 大阪魂薄型アルミブラケット大阪魂(34件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質6N01 アルマイト
ウエルドボルト (ステンレス) 大阪魂ウエルドボルト (ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質ステンレス公差D(mm)±0.4ねじ山種類メートル並目公差H(mm)±0.2
六角ウェルドナット1A形 パイロット付 (ステンレス) 大阪魂六角ウェルドナット1A形 パイロット付 (ステンレス)大阪魂
379税込417
1パック(3個)
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)大阪魂(6件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C種類外ねじ付きテーパピン表面処理S45C-Q(焼入れ)
六角ウエルドナット1A形 パイロット付(鉄/生地)(小箱) 大阪魂六角ウエルドナット1A形 パイロット付(鉄/生地)(小箱)大阪魂
4,498税込4,948
1箱(400個)
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
袋ナット 1形1種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂袋ナット 1形1種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)大阪魂(7件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
材質黄銅(低カドミ材)規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル並目
内ねじ付平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地) 大阪魂内ねじ付平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)大阪魂
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類内ねじ付き平行ピンh7材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き表面処理生地
ハンガーボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ハンガーボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(350個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理クロメート
3カ-ユニ セルスペーサー 大阪魂3カ-ユニ セルスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
袋ナット 1形1種 ウィット 切削(黄銅/生地) 大阪魂袋ナット 1形1種 ウィット 切削(黄銅/生地)大阪魂(2件のレビュー)
619税込681
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅規格1種表面処理生地ねじ山種類ウィット
外ねじ付き テーパピン(ステンレス) 大阪魂外ねじ付き テーパピン(ステンレス)大阪魂
749税込824
1個
当日出荷
寸法ds(mm)M5、P0.8寸法L(mm)50材質ステンレス種類外ねじ付きテーパピン寸法d(mm)5寸法a(mm)2.6寸法b(mm)11.5寸法s(mm)15寸法c(mm)3.5関連資料(0.16MB)
Oリング(EPDM70) 大阪魂Oリング(EPDM70)大阪魂
40,247税込44,272特価
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
袋ナット 1形1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂袋ナット 1形1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂
529税込582特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅(低カドミ材)規格1種表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
ハンガーボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂ハンガーボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1箱(400個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト
6カクウエルドN1A(タナハラ 大阪魂6カクウエルドN1A(タナハラ大阪魂
667税込734
1袋(36個)
翌々日出荷
ニッケルJCN6カクアナ4ヒラD17A6X17A 大阪魂ニッケルJCN6カクアナ4ヒラD17A6X17A大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
サイズ6×17寸法L(mm)17寸法S(mm)15寸法B(mm)4平
Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS大阪魂
667税込734
1袋(27個)
翌々日出荷から9日以内出荷
六角ウエルドナット1A形 パイロット付(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ウエルドナット1A形 パイロット付(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
5,498税込6,048
1箱(400個)
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
ハンガーボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ハンガーボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(350個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理ユニクロ
六角ウエルドナット1B形 パイロット無(鉄/生地)(小箱) 大阪魂六角ウエルドナット1B形 パイロット無(鉄/生地)(小箱)大阪魂
3,500税込3,850
1箱(300個)
翌々日出荷から5日以内出荷
材質寸法t(mm)0.8ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
SUS セルスペーサー DFSB 大阪魂SUS セルスペーサー DFSB大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493
1パック(39個)
当日出荷から3日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
軸用スナップリング(ステンレス) 大阪魂軸用スナップリング(ステンレス)大阪魂(16件のレビュー)
458税込504特価
1パック(13個)
当日出荷から3日以内出荷
種別軸用形状軸用スナップリング
3カ-W 4カクN(トクスン 大阪魂3カ-W 4カクN(トクスン大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌々日出荷
OVトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂OVトメワ(アナ(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷から9日以内出荷
六角ウエルドナット1A形 パイロット付(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角ウエルドナット1A形 パイロット付(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
6,398税込7,038
1箱(400個)
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
GB JCBB(6カクアナ(D16 A 大阪魂GB JCBB(6カクアナ(D16 A大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
寸法H(mm)2.2寸法D(Φmm)16寸法B(mm)4寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)5.2頭部形状六角穴付寸法D3(Φmm)4.3寸法h(mm)3
SUS スパイラルリテイニング FRR 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRR大阪魂
30,520税込33,572
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(50個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(鉛フリー鋼)表面処理三価ホワイト
Oリング 1A-S(SM) 大阪魂Oリング 1A-S(SM)大阪魂
17,605税込19,366
1袋(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂ウチネジダウエル(MDPM6大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
内ねじ付平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地) 大阪魂内ねじ付平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)大阪魂
789税込868
1個
翌々日出荷
種類内ねじ付き平行ピンm6材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き表面処理生地
内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱) 大阪魂内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(25個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理S45C-Q(焼入れ)
Oリング 1A-SS 大阪魂Oリング 1A-SS大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ニッケル JCBB(6カクアナ(D16 A 大阪魂ニッケル JCBB(6カクアナ(D16 A大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
寸法H(mm)2.2寸法D(Φmm)16寸法B(mm)4寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)5.2寸法D3(Φmm)4.3寸法h(mm)3
ハンガーボルト(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂ハンガーボルト(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
8,498税込9,348
1箱(350個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル