カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- AMPHENOL(61)
- サンコー(三甲)(29)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ルビコン(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- タカチ電機工業(6)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- 日本モレックス(molex)(3)
- 第一機材(3)
- 日野自動車(3)
- nusign(3)
- オイレス工業(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- 東芝ライテック(2)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- ブランドをもっと見る
「SN35」の検索結果

スパイラルリテイニング FRSN
大阪魂¥18,760税込¥20,6361袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ナイロン6カクスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷材質/ナイロン66 色/半透明 熱変形温度/1.82MPa…75℃ UL規格/UL94V-2(材料)材質ナイロン寸法L(mm)52寸法l1(mm)6ねじの呼びM3
SUS スパイラルリテイニング FRSN
大阪魂¥676税込¥7441個翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。