カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(349)
  • 機構部品(8)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(30)
  • 鹿島化学金属(UKB)(289)
  • エスコ(286)
  • LAMP(スガツネ工業)(150)
  • ノーブランド(128)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • 水本機械製作所(100)
  • セイキ製作所(88)
  • トップウォーター(79)
  • フジトク(77)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(76)
  • ONK(オーエヌ工業)(72)
  • サクライ(66)
  • 長野計器(59)
  • 三興マテリアルサプライ(54)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
  • イハラサイエンス(53)
  • PISCO(ピスコ)(51)
  • RYOCO(菱高精機)(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SUS316」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
366件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付止めねじ 平先 (SUS316L) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SUS316L)大阪魂(44件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
材質/仕上SUS316L穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)大阪魂(43件のレビュー)
119税込131特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
559税込615特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316L)大阪魂(11件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
丸ワッシャー JIS(SUS316) 大阪魂丸ワッシャー JIS(SUS316)大阪魂(13件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316種類丸ワッシャー
(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
539税込593特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)ほか
当日出荷
材質SUS316L頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト (SUS316L) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SUS316L)大阪魂(13件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)大阪魂(16件のレビュー)
439税込483特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角ナット 1種(316L) 大阪魂六角ナット 1種(316L)大阪魂(5件のレビュー)
129税込142
1パック(4個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L規格1種ねじの種類ナット
丸ワッシャー ISO(SUS316) 大阪魂丸ワッシャー ISO(SUS316)大阪魂(3件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316種類丸ワッシャー
六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SUS316L)大阪魂(5件のレビュー)
399税込439特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
丸ワッシャー JIS(316L) 大阪魂丸ワッシャー JIS(316L)大阪魂(3件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷
材質SUS316L種類丸ワッシャー
六角ナット 1種(SUS316) 大阪魂六角ナット 1種(SUS316)大阪魂(2件のレビュー)
129税込142
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316規格1種ねじ山種類メートル並目
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(316L) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(316L)大阪魂(3件のレビュー)
339税込373
1パック(34個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
六角ボルト 半ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(SUS316L)大阪魂
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
Uボルト 管用(SUS316L) 大阪魂Uボルト 管用(SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316Lねじ山種類メートル並目
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L) 大阪魂エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ とがり先 (SUS316L)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ とがり先 (SUS316L)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
当日出荷
材質/仕上SUS316L先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
SUS310S 寸切り 両面取り M16 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M16大阪魂
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじねじの呼びM16材質310Sピッチ2仕様両平先
丸ワッシャー ISO小形(316L)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(316L)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(7個)ほか
当日出荷
材質SUS316L種類丸ワッシャー
(+)丸皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(13個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316L十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状丸皿寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.7穴の形状十字穴寸法dk(mm)8ねじの呼びM4
定尺寸切(SUS316L) 大阪魂定尺寸切(SUS316L)大阪魂
999税込1,099
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L長さ(mm)285ねじ山種類メートル並目
袋ナット(SUS316) 大阪魂袋ナット(SUS316)大阪魂(1件のレビュー)
419税込461特価
1個ほか
当日出荷
ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(SUS316) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316)大阪魂(2件のレビュー)
419税込461
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
(+)バインド小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(13個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L十字穴番号2頭部形状バインド穴の形状十字穴
丸ワッシャー ISO(316L) 大阪魂丸ワッシャー ISO(316L)大阪魂(2件のレビュー)
419税込461
1パック(8個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L種類丸ワッシャー
SUS 316マルW(10.5+0.3) 大阪魂SUS 316マルW(10.5+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
長さ(mm)30呼び径10.5寸法l(mm)2
SUS 316デンデンBT 大阪魂SUS 316デンデンBT大阪魂
1,843税込2,027
1個
翌々日出荷
形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
SUS 316マルW(21.0+0.5) 大阪魂SUS 316マルW(21.0+0.5)大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)50呼び径21寸法l(mm)3
SUS 316シボリW(H4.8 大阪魂SUS 316シボリW(H4.8大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
寸法H(mm)4.8寸法t(mm)1.5寸法D(mm)30ねじの呼びdM8
SUS 316LタンゾウWBT(1シュ 大阪魂SUS 316LタンゾウWBT(1シュ大阪魂
3,145税込3,460
1個
翌々日出荷
SUS 316マルW 大阪魂SUS 316マルW大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
長さ(mm)18呼び径6.5寸法l(mm)1.5
SUS 316W(JISコガタ 大阪魂SUS 316W(JISコガタ大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
SUS 316W(ISO 大阪魂SUS 316W(ISO大阪魂
667税込734
1袋(44個)
翌々日出荷
呼び径2寸法d(mm)2.2寸法t(mm)0.3寸法D(mm)5
SUS 316マルW(17.0+0.4) 大阪魂SUS 316マルW(17.0+0.4)大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
呼び径17寸法l(mm)3
SUS 316マルW(13.5+0.3) 大阪魂SUS 316マルW(13.5+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
長さ(mm)30呼び径13.5寸法l(mm)2
SUS 316LアイBT 大阪魂SUS 316LアイBT大阪魂
2,067税込2,274
1個
翌々日出荷
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形 (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形 (SUS316L)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316L十字穴番号2頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角ナット 2種(316L) 大阪魂六角ナット 2種(316L)大阪魂
369税込406特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L規格2種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目