カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(63)
- 機構部品(19)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(438)
- コガネイ(181)
- StarTech.com(170)
- X.A.M(165)
- KHK(小原歯車工業)(163)
- エスコ(132)
- Panasonic(パナソニック)(119)
- オカムラ(岡村製作所)(69)
- 旭計器工業(69)
- サンワサプライ(64)
- イチネンTASCO(54)
- ATEN(51)
- TAKEGAWA(武川)(50)
- サンドビック(49)
- 黒田精工(48)
- TRUSCO(46)
- RYOCO(菱高精機)(46)
- 東和制電工業(TOWA)(43)
- ブランドをもっと見る
「a45」の検索結果
特価

MCサラバネ
大阪魂¥2,165税込¥2,3821個翌々日出荷から9日以内出荷回転用途に最適なラインナップ MCサラバネシリーズ <特徴> 回転用途に適した寸法制度と同心度を確保し、優れた性能を発揮。 また、材質は耐久性の高いSUP10を使用し、その繰り返し寿命回数は200万回以上※を確保することが可能です。
B.R.フクイ(アルミ-アルミ
大阪魂¥667税込¥7341袋(43個)翌々日出荷寸法L(mm)12.7寸法H(mm)1下穴径(Φmm)3.3~3.4寸法D(Φmm)6.4寸法G(mm)6.4~8.0規格コード45寸法M(Φmm)2引張強度(kN)0.91寸法W(Φmm)3.2せん断強度(KN)0.66
S45C(A)タカN
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
3カ-B S45C(A)スカ-トナット
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷呼び径M16×2.0寸法H(mm)16寸法d(mm)16.5寸法D(mm)31寸法B(mm)24寸法C(mm)27.7寸法h(mm)9.8
平行ピン・A種・m(S45C/生地)
大阪魂¥3,098税込¥3,4081個翌々日出荷材質S45C長さ(mm)100タイプA種種類平行ピンA種m呼び径30寸法a(mm)約4表面処理生地寸法d(Φmm)30(m6)寸法c(mm)約5
平行ピン A種(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
大阪魂¥11,980~税込¥13,178~1箱(50個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質S45CタイプA種種類平行ピンA種表面処理S45C-Q(焼入れ)