カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(36)
- 機構部品(17)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(14)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](96)
- bitstrong(ビットストロング)(27)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- MAD MAX(マッドマックス)(48)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(136)
- omron(オムロン)(36)
- Qlight(24)
- SK(新潟精機)(20)
- アウス(25)
- アーテック[学校教材・教育玩具](142)
- エビス(水平器)(33)
- コクヨ(54)
- サンワサプライ(20)
- シンワ測定(24)
- パネフリ工業(31)
- 光(20)
- 廣杉計器(22)
- 日本度器(18)
- ブランドをもっと見る
「abs 1mm」の検索結果

3カ-W ダンツキグリップB(NO1
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-1寸法H(mm)12寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)2
ダンツキGNロング(NO4
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ナット部:C3604(カドミレス材)サイズM6タイプNo.4寸法H(mm)27寸法S(mm)16寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)15
ダンツキGNロング(NO3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ナット部:C3604(カドミレス材)タイプNo.3寸法H(mm)27寸法S(mm)16寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)15
ダンツキグリップN(NO3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ナット部:C3604(カドミレス材)タイプNo.3寸法H(mm)18寸法S(mm)10寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)6
ダンツキグリップN(NO1
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ナット部:C3604(カドミレス材)タイプNo.1寸法H(mm)12寸法S(mm)5寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)2
3カ-W ダンツキグリップB(NO4
大阪魂¥667税込¥7341個ほか翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-4寸法H(mm)18寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)6
3カ-W ダンツキグリップB(NO3
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-3寸法H(mm)18寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)6
ダンツキグリップN(NO2
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ナット部:C3604(カドミレス材)タイプNo.2寸法H(mm)14寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)4
SUS ダンツキグリップB(NO3
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)長さ(mm)25タイプNo-3寸法H(mm)18寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)6ねじ径MM6
3カ-W ダンツキGBTロングNO3
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)長さ(mm)20タイプNo-3寸法H(mm)27寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)15ねじ径MM6
3カ-W ダンツキGBTロングNO2
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)長さ(mm)15タイプNo-2寸法H(mm)22寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)12ねじ径MM4
SUS ダンツキグリップB(NO2
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷から9日以内出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-2寸法H(mm)14寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)4
SUS ダンツキグリップB(NO1
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-1寸法H(mm)12寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)2
3カ-W ダンツキGBTロングNO4
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)長さ(mm)15タイプNo-4寸法H(mm)27寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)15ねじ径MM8
3カ-W ダンツキグリップB(NO2
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-2寸法H(mm)14寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)4
SUS ダンツキグリップB(NO4
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)長さ(mm)20タイプNo-4寸法H(mm)18寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)6ねじ径MM6
3カ-W ダンツキGBTロングNO1
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-1寸法H(mm)16寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)6
POPリベット AD
大阪魂¥667税込¥7341セット(57個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
POPリベット(サラ
大阪魂¥667税込¥7341セット(32個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質リベット:アルミニウム合金(JIS A5052)、マンドレル:アルミニウム合金(高張力アルミ線)頭部形状皿
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥27,980税込¥30,7781箱(50000個)翌々日出荷から9日以内出荷種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理クロメート
ナットカバー座付き(樹脂/グレー)
大阪魂¥6,998~税込¥7,698~1箱(30個)ほか翌々日出荷カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー キャップ内側にネジを切ってありますので、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要にしました。 キャップ内側のねじ切り構造により下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。 また密着性が高い為、強力な防錆効果があります。 防水施工:キャップ内側及びキャップ縁を充填剤にてコーキング処理することで防水処理ができます。 ※この製品は防水施工用として特に推奨致します。 材質:軟質塩化ビニール(PVC) 温度:常温60℃以下でご使用して下さい。