カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(47)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(2)
- ALCANhands(686)
- メディアカバーマーケット(108)
- SONY(ソニー)(66)
- Altrider (アルトライダー)(60)
- FALCON(58)
- ニッぺ(日本ペイント)(55)
- FALCON(ファルコン)(53)
- ユニカ(46)
- エスコ(43)
- AFAM(アファム)(42)
- フィッシャージャパン(39)
- EFFORT(エホート)(37)
- サンコーテクノ(34)
- ハウスビーエム(33)
- サンワサプライ(31)
- ロックマンジャパン(31)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- brembo(25)
- ブランドをもっと見る
「alc」の検索結果
特価

SUSXM7 ALCハンガー
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷寸法H(mm)15.5寸法d(mm)6.2呼び6.2寸法S(mm)19材質(ねじ部)SUS XM7材質(ケース)SUS304材質(ナット)鉄 ユニクロメッキ
ステンコート AXマルチビスサラ(ALC
大阪魂¥6,403~税込¥7,043~1個翌々日出荷から9日以内出荷付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)寸法H(mm)2.8呼び5寸法D(Φmm)9ピッチ(山数/inch)10ビットNoSQ No.2
クロメート ダンバALC(シカクアタマ
大阪魂¥4,243税込¥4,6671袋(150個)9日以内出荷適合板厚(mm)4.6~4.5寸法D(mm)12寸法L2(mm)35サイズ(d×L1)(mm)5×60
3カ-ユニ MBテクスALC HEX(セレ
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)9日以内出荷ALC薄形外壁パネル・野地板パネルの軽鉄下地止め用サイズ5×65寸法L(mm)65寸法H(mm)5.3寸法d(mm)4.8適合板厚(mm)2.3~3.2寸法S(mm)45寸法D(mm)13.2寸法B(mm)8
(+)ドリームスクリュー皿ALC用(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(58個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄表面処理ラスパートシルバーねじの呼びM5.5
クロメート ALCビス シンワッシャー
大阪魂¥667税込¥7341袋(40個)翌々日出荷寸法d(mm)12寸法k(mm)1.8寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5.5×40ねじピッチp(mm)3.6
SUSXM7 ALCドリームスクリューサラ
大阪魂¥14,738税込¥16,2121袋(280個)4日以内出荷ALCに最適なビス・木材にも使用可能 特長 特殊なピッチにより、軸部と先端部のみが進みが等間隔になり、従来のネジで起こる2重ネジによる、 相手材の破損を起こさず、又ALCにおいても発砲体をこわさずににスムースにはいり、結合部は浮きを起こさず密着結合可能です。 空回りを起こさない全ネジで理想的なネジ山です、錆びに強いKMコート(鉄製品)もあります。 用途 銅緑、床組、コンパネ、パーチカルボード張り、サイディング下地、屋根瓦桟止めetc長さ(mm)45呼び5.5
フィッシャー(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥719~税込¥791~1箱(80本)ほか当日出荷耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
ジオメット JPF セレーションビス
大阪魂¥9,096~税込¥10,006~1袋(100個)4日以内出荷セレーション頭 面一に納める座掘り機能を発揮用途壁用ALCパネルの固定、床用ALCパネルの固定、根太+大引き
ダクロ JPF セレーションビス
大阪魂¥5,320~税込¥5,852~1袋(100個)ほか4日以内出荷セレーション頭 面一に納める座掘り機能を発揮用途壁用ALCパネルの固定、床用ALCパネルの固定、根太+大引きねじの種類コース 5.5ミリ P3.0 半ねじ先端形状とがり先ビットNo四角穴:#3ねじ外径(mm)5.6
トグラーTB
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷石膏ボードや合板の様な中空壁の他に、ALCやコンクリートにも使用できます。 ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めが出来ます。 アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能です。 アンカーの取付及び取り外しの際、壁を傷めません。 尚、セラミックの様な硬質の壁の場合は、9mmのドリルを使用して下さい。ねじ長さ(mm)32+取付物の厚みドリル径(Φmm)8適合材石膏ボードや合板の様な中空壁、ALC、コンクリート適応ねじ径3.5~6.0mm適合壁厚(mm)11~13下穴深さ(mm)32
SG SUS430 JPFアリンコ(トラス
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(13個)ほか4日以内出荷ALC用ねじ固定式アンカー 特長 下穴不要! 錆に強い『サスガード(SG)』処理済※サスガードSGとは、ステンレス素材の表面そのものを改質して耐食性を飛躍的に向上させる特殊技術です。 食い込み抜群の特殊先端 高強度を発揮する特殊ねじ 使用用途 縦樋バンドの固定 サドルバンド 照明機器 チャンネルダクター 吊り子 など・・・
ユニクロ ウエハーラミネートスクリュー
大阪魂¥667税込¥7341袋(33個)ほか翌々日出荷ウエハーラミネートスクリュー 主にALCにランナーを留める際に使用するビスです。 先端2条のため、ランナーに下穴をあけることなく、 大きな頭径と共に一発でしっかりと留まります。 ※インパクトドライバーをご使用の際トルクのかけ過ぎにご注意ください。寸法d(mm)10.5
SG SUS430 JPFアリンコ(サラ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(18個)ほか4日以内出荷から9日以内出荷ALC用ねじ固定式アンカー 特長 下穴不要! 錆に強い『サスガード(SG)』処理済※サスガードSGとは、ステンレス素材の表面そのものを改質して耐食性を飛躍的に向上させる特殊技術です。 食い込み抜群の特殊先端 高強度を発揮する特殊ねじ 使用用途 縦樋バンドの固定 サドルバンド 照明機器 チャンネルダクター 吊り子 など・・・
(+)ドリームスクリューPANALC用 (SUSXM7)(パック品)
大阪魂¥539~税込¥593~1パック(2個)翌々日出荷特殊なピッチにより、軸部と先端部のみが、進みが等間隔になり、従来のねじで起こる2重ねじによる、相手材の破損を起こさず、又ALCにおいても発泡体をこわさずにスムースにはいり、結合部は浮きを起こさず密着結合可能です。 空回りを起こさない全ねじで理想的なねじ山です。用途銅縁、床組、コンパネ、パーチカルボード張り、サイディング下地、屋根瓦桟止め等材質SUSXM7寸法H(mm)3寸法d(mm)5.5寸法D(mm)10ねじの呼びM5.5
0080 ボウスイパッキン
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷『抜けない』貫通タイプの「後施工アンカー」 ALC外壁やアスロック外壁などの改修工事・リニューアル工事などの足場仮設の際、従来の"抜けやすい"「壁つなぎ」接続金具の不安を解消します。 使用例 1.外壁に18ミリドリルで穴をあけ、「トンボアンカー」を差し込み通します。 2.穴を抜けると「バネ」の力でトンボの羽が開いて引っかかり抜けなくなります。 3.ボルトを引っ張りながら、「防水パッキン」を押し込み、「壁押さえ」を締め込み 「異径ナット」で、現在お手持ちの「壁つなぎ」に接続してご使用いただけます。寸法A(mm)9寸法B(mm)23寸法C(mm)15