カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,144)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,707)
- メディアカバーマーケット(2,996)
- オカムラ(岡村製作所)(2,819)
- CAPTAIN STAG(2,106)
- サンエス(1,311)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,195)
- KITO(キトー)(1,053)
- ホンダ(620)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(550)
- JAPPY(503)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](441)
- APEM(399)
- サンワサプライ(392)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(336)
- 視覚デザイン研究所(334)
- リスパック(323)
- ラムマウント(303)
- EBM PAPST(298)
- ブランドをもっと見る
「ap」の検索結果
特価
商品豆知識

MDSサラバネ
大阪魂¥1,025~税込¥1,128~1個翌々日出荷から9日以内出荷MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
POPリベット TAPD
大阪魂¥667税込¥7341セット(46個)ほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
POPリベット(サラ TAPK
大阪魂¥667税込¥7341セット(35個)ほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。材質アルミ(A5056)
シールド POPナット(アルミ APS
大阪魂¥667税込¥7341セット(3個)ほか翌々日出荷寸法H(mm)10寸法D(mm)7寸法P(mm)1ねじの呼びM5×0.8加工物穴径(mm)7.1最大使用トルク(N・m)6.9剪断強度(kN)6.7
POPリベットピールTAPD
大阪魂¥667税込¥7341セット(14個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 特殊形状のマンドレルヘッドにより、リベットボディーがピール状に大きく開き、母材を締結します。 樹脂などの軟材質母材の締結に適しており、座屈高さも、抑えられます。材質アルミニウム合金(JIS A5154)頭部丸頭胴部ストレート
POPリベット TAPD-HR
大阪魂¥667税込¥7341セット(16個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) スチールマンドレル(硬鋼線) 1サイズで、広範囲な板厚が締結できます。 特殊なボディー形状により、締結後マンドレルヘッドが 強く固着されます。 締結力が強く座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が 得られ、水密性も優れています。 硬質樹脂母材の締結にも適しています。
ホワイト P408POPリベットTAPD
大阪魂¥667税込¥7341セット(33個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。材質アルミニウム合金、スチール
POPナット(アルミ APH
大阪魂¥667税込¥7341セット(6個)翌々日出荷寸法L(mm)17寸法H(mm)16.3寸法D(mm)13寸法P(mm)1.5ナットNo.1025ねじの呼びM10×1.5加工物穴径(mm)13.1推奨締結板厚(mm)1.0-2.5最大使用トルク(N・m)44.1剪断強度(kN)18.6
POPリベットピール TAPK
大阪魂¥667税込¥7341セット(17個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 特殊形状のマンドレルヘッドにより、リベットボディーがピール状に大きく開き、母材を締結します。 樹脂などの軟材質母材の締結に適しており、座屈高さも、抑えられます。材質アルミニウム合金、スチール
ブロンズP416POPリベットTAPD
大阪魂¥667税込¥7341セット(41個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。材質アルミニウム合金、スチール
POPリベット(サラ TAPK
大阪魂¥667税込¥7341セット(8個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) マンドレル材質にステンレススチールを用いている為、耐食性に優れています。 締結力が強く、座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が得られます。
POPリベット TAPD
大阪魂¥667税込¥7341セット(12個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) マンドレル材質にステンレススチールを用いている為、耐食性に優れています。 締結力が強く、座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が得られます。
POPナット(ヘキサ APH
大阪魂¥667税込¥7341セット(8個)ほか翌々日出荷材質:アルミニウム合金 ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。材質アルミニウム合金
POPリベット TAPD-SSHRLF
大阪魂¥667税込¥7341セット(4個)翌々日出荷頭径(Φmm)15.9寸法P(mm)1.9引張強度(N)2360頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)4.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.9加工物穴径(mm)5剪断強度(N)1600
SUSフクロN(3ガタ2シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(28個)ほか当日出荷から翌々日出荷締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
3カユニクロ S45C(H)Uナット(ホソメ
大阪魂¥667~税込¥734~1個当日出荷から翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ドブ フクロN(3ガタ 1シュ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
Uナット(ウスガタ(ホソメ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
...