CAP大阪魂翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-ユニ ユニポイント(リーマフレキ大阪魂翌々日出荷から9日以内出荷
FLAT-Rタイプ
サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。
施工後にヘッドを沈ませ、合板・ボード等の取付が可能に。
施工例
フレーム・C型鋼と木材等の接合
材質
スチール
SUSナイロンN(P=1.5(B32大阪魂翌々日出荷
形状
ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。
ナイロンの材質は66ナイロン。
特徴
ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ジオメットメタモスクリューMMS大阪魂翌々日出荷から9日以内出荷
木下地専用 下穴不要
一条ネジ シンワッシャー形状
鋼板やアルミ板を木下地へ取り付け
木材を木下地へ取り付け
石膏ボードを木下地へ取り付け
※薄鋼板(板厚t=1.2以下)では下穴不要
十字穴番号2適合ビットTB-2寸法k(mm)2.1呼び径d4.8寸法dk(mm)11