カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(511)
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(31)
- SMC(1,286)
- MAZDA(マツダ)(1,156)
- ホンダ(745)
- BIGM(丸山製作所)(637)
- KANA(片山チエン)(474)
- メディアカバーマーケット(309)
- ミツビシ(286)
- エスコ(220)
- 堀内機械(199)
- リスパック(194)
- NSK(日本精工)(180)
- トヨタ(150)
- RS PRO(147)
- 三木プーリ(146)
- NTN(エヌティーエヌ)(142)
- YAMAHA(ヤマハ)(122)
- CKD(106)
- 水本機械製作所(106)
- ブランドをもっと見る
「b17」の検索結果
特価

ステンUナット(コガタ(B17
大阪魂¥774税込¥8511個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法s(mm)17寸法h(mm)10.5寸法m(mm)9.4ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM12
キジB17(+)アプセットP=3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷ピッチ(mm)1.5寸法a(mm)10寸法S(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7寸法m(mm)4ねじの呼びM10平座金(D1×T)22×1.6
フランジBT(B17 D25
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)寸法e(mm)18.9寸法s(mm)17寸法c(mm)1.4寸法k(mm)11.5呼び径dM12寸法dk(mm)25寸法k1(mm)7.2
B17ステン(+)アプセットP=3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)16ピッチ(mm)1.5寸法a(mm)10寸法S(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7寸法m(mm)4ねじの呼びM10平座金(D1×T)22×1.6
SUSフクロN(コガタ(B17
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷寸法r(mm)0.5寸法S(mm)17寸法T(mm)0.7寸法R(mm)7.5寸法A(Φmm)14.5寸法m2(mm)17.5寸法m3(mm)10ねじの呼びdM12
ジオメット フランジBT(B17D25
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)長さ(mm)30寸法e(mm)18.9寸法s(mm)17寸法c(mm)1.4寸法k(mm)11.5呼び径dM12寸法dk(mm)25寸法k1(mm)7.2
SUSヨコアナツキイケイタカN(B17
大阪魂¥2,558税込¥2,8141個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W3/8-W1/2寸法L1(mm)33寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)W1/2寸法L2(mm)25寸法b(mm)15寸法a(Φmm)6
ジオメット B17(+)アプセットP=3
大阪魂¥8,663~税込¥9,529~1個4日以内出荷ピッチ(mm)1.5寸法a(mm)10寸法S(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7寸法m(mm)4ねじの呼びM10平座金(D1×T)22×1.6
ドブB17(+)アプセットP=3
大阪魂¥8,438~税込¥9,282~1個4日以内出荷から52日以内出荷ピッチ(mm)1.5寸法a(mm)10寸法S(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7寸法m(mm)4ねじの呼びM10平座金(D1×T)22×1.6
ユニクロB17(+)アプセットP=2
大阪魂¥667税込¥7341個4日以内出荷長さ(mm)30ピッチ(mm)1.5寸法a(mm)8.2寸法S(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7寸法m(mm)4ねじの呼びM10
BC B17(+)アプセットP=3
大阪魂¥9,334税込¥10,2671個4日以内出荷長さ(mm)22ピッチ(mm)1.5寸法a(mm)10寸法S(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7寸法m(mm)4ねじの呼びM10平座金(D1×T)22×1.6
ユニクロB17(+)アプセットP=3
大阪魂¥9,107税込¥10,0181個4日以内出荷長さ(mm)22ピッチ(mm)1.5寸法a(mm)10寸法S(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7寸法m(mm)4ねじの呼びM10平座金(D1×T)22×1.6
ディスゴB17(+)アプセットP=1
大阪魂¥7,767~税込¥8,544~1個4日以内出荷から9日以内出荷十字穴番号4寸法a(mm)5.2寸法S(mm)17寸法e(mm)19.6寸法K(mm)7寸法m(mm)9.25ねじの呼びM10平座金(D1×T)22×1.6
ニッケルB17(+)アプセットP=3
大阪魂¥667~税込¥734~1個4日以内出荷から52日以内出荷ピッチ(mm)1.5寸法a(mm)10寸法S(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7寸法m(mm)4ねじの呼びM10平座金(D1×T)22×1.6
ディスゴB17(+)アプセットP=3
大阪魂¥8,663~税込¥9,529~1個4日以内出荷から52日以内出荷ピッチ(mm)1.5寸法a(mm)10寸法S(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7寸法m(mm)4ねじの呼びM10平座金(D1×T)22×1.6
クロメート フランジBT(B17D25
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)長さ(mm)16寸法e(mm)18.9寸法s(mm)17寸法c(mm)1.4寸法k(mm)11.5呼び径dM12寸法dk(mm)25寸法k1(mm)7.2
SUS BK フランジステイブルN(B17
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷寸法L(mm)8.8呼び径M10寸法H(mm)10寸法t(mm)1.7寸法S(mm)17寸法D(Φmm)20寸法C(mm)19.6ピッチP(mm)1.5
ドブイケイタカN(B17アトタップ
大阪魂¥940税込¥1,0341個翌々日出荷長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径W3/8-M10寸法L1(mm)20寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)M10寸法L2(mm)18
3W-ZEC B17(+)アプセットP=3
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(5個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ピッチ(mm)1.5寸法a(mm)10寸法S(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7寸法m(mm)4ねじの呼びM10平座金(D1×T)22×1.6
3カ-B Uナット(コガタ(B17
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法s(mm)17寸法h(mm)10.5寸法m(mm)9.4ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM12
3カステンコB17(+)アプセットP=2
大阪魂¥12,227~税込¥13,450~1個4日以内出荷から52日以内出荷ピッチ(mm)1.5寸法a(mm)8.2寸法S(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7寸法m(mm)4ねじの呼びM10
...