カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(337)
- 機構部品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(20)
- KANA(片山チエン)(497)
- BIGM(丸山製作所)(462)
- NTN(エヌティーエヌ)(138)
- CKD(107)
- StarTech.com(92)
- P・O・Pプロダクツ(80)
- TRUSCO(79)
- NSK(日本精工)(78)
- エスコ(76)
- KTC(71)
- 水本機械製作所(66)
- 三菱電機(65)
- 鹿島化学金属(UKB)(56)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(54)
- MAD MAX(マッドマックス)(52)
- 椿本チエイン(50)
- メディアカバーマーケット(50)
- 岩田製作所(43)
- ブランドをもっと見る
「b19」の検索結果

ナイロンN(1シュ(B19
大阪魂(1件のレビュー)¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。ピッチ(mm)1.75寸法H(mm)14.4寸法S(mm)19ねじの呼びdM12
ドブヨコアナツキイケイタカN(B19
大阪魂¥1,158税込¥1,2741個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径M12-W1/2寸法L1(mm)22寸法S(mm)19寸法L2(mm)12寸法C(Φmm)13.7寸法B(Φmm)13寸法A(Φmm)6ねじの呼びdd:M12、d1:W1/2
ドブB19(+)アプセットP=3
大阪魂¥7,700~税込¥8,470~1個4日以内出荷から52日以内出荷ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3
ニッケルB19(+)アプセットP=3
大阪魂¥667~税込¥734~1個4日以内出荷から9日以内出荷ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3
キジB19(+)アプセットP=3
大阪魂¥4,632税込¥5,0951個4日以内出荷長さ(mm)50ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3
BC B19(+)アプセットP=3
大阪魂¥8,234税込¥9,0571個4日以内出荷長さ(mm)20ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3
3W-ZEC B19(+)アプセットP=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3
ドブイケイタカN(B19アトタップ
大阪魂¥1,294税込¥1,4231個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径M12-W1/2寸法L1(mm)25寸法A(mm)M12寸法S(mm)19寸法B(mm)W1/2寸法L2(mm)22
クロメ-ト B19(+)アプセットP=3
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(4個)ほか4日以内出荷から52日以内出荷ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3
3カ-B B19(+)アプセットP=3
大阪魂¥8,625税込¥9,4881個4日以内出荷ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3
3カ-W B19(+)アプセットP=3
大阪魂¥667税込¥7341個4日以内出荷長さ(mm)20ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3