カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(26)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(178)
- CKD(59)
- KITO(キトー)(1,280)
- KTC(54)
- MAZDA(マツダ)(46)
- New-Era(ニューエラー)(754)
- SMC(2,412)
- SUS(エスユーエス)(27)
- イスカル(20)
- エスコ(16)
- コガネイ(522)
- ミツビシ(113)
- 富士電機(22)
- 岩田製作所(195)
- 川崎電線(25)
- 廣杉計器(48)
- 水本機械製作所(16)
- 渡辺電機工業(17)
- ブランドをもっと見る
「b3-16」の検索結果

3カ-B トリーマPD=3(W16X1.6
大阪魂¥15,394税込¥16,9331袋(350個)4日以内出荷長さ(mm)12寸法S(mm)10表面処理三価ブラック寸法e(mm)11.5頭部形状六角寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法dk(mm)9.8ねじの呼びdM6平座金D1:16×T:1.6
3カステンコ(+-)フランジコB12D16
大阪魂¥14,654~税込¥16,119~1袋(180個)ほか9日以内出荷ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。寸法H(mm)5寸法D(mm)16寸法e(mm)13.1寸法B(mm)12寸法T(mm)1.2寸法M(mm)7.2ねじの呼びM8
3カ-W (+)フランジコB12D16
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)ほか翌々日出荷十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)16寸法B(mm)12呼び径dM8
3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X16
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)16寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
3カ-B (+)UP PD=3(W16X16X15
大阪魂¥667税込¥7341個9日以内出荷長さ(mm)15十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
3カ-B (+)UP PD=3(W14X16X12
大阪魂¥7,709税込¥8,4801個9日以内出荷長さ(mm)12十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4呼び径dM6寸法dk(mm)10平座金(D1×T)14×1.0
3カ-B (+)UP PD=3(W14X16X16
大阪魂¥7,038税込¥7,7421個9日以内出荷長さ(mm)16十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4呼び径dM6寸法dk(mm)10平座金(D1×T)14×1.0
3カ-B (+)UP PD=3(W14X16X20
大阪魂¥6,309税込¥6,9401個9日以内出荷長さ(mm)20十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4呼び径dM6寸法dk(mm)10平座金(D1×T)14×1.0
3B-ZEC(+-)フランジコB12D16
大阪魂¥11,083~税込¥12,191~1袋(180個)ほか9日以内出荷ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。寸法H(mm)5寸法D(mm)16寸法e(mm)13.1寸法B(mm)12寸法T(mm)1.2寸法M(mm)7.2ねじの呼びM8
3W-ZEC(+-)フランジコB12D16
大阪魂¥8,303~税込¥9,133~1袋(150個)ほか9日以内出荷ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。寸法H(mm)5寸法D(mm)16寸法e(mm)13.1寸法B(mm)12寸法T(mm)1.2寸法M(mm)7.2ねじの呼びM8
3カ-B JCBB 6カクアナ D16A
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷サイズM6×15寸法L(mm)15寸法H(mm)2.2寸法S(mm)12寸法D(Φmm)16寸法B(mm)4寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)5.2先端形状荒先寸法D3(Φmm)4.3寸法h(mm)3
3カ-B (+)フランジコB12D16
大阪魂¥7,414~税込¥8,155~1袋(150個)ほか9日以内出荷十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)16寸法B(mm)12呼び径dM8
3カ-B (+)UP PD=1(W16X16X20
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)20寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
3カ-W (+-)AフランジB12D16
大阪魂¥6,376税込¥7,0141袋(100個)9日以内出荷長さ(mm)55寸法H(mm)5寸法d(mm)8寸法D(mm)16寸法e(mm)13.1寸法B(mm)12寸法T(mm)1.2寸法M(mm)7.2ねじの呼びM8
3カ-B (+-)AフランジB12D16
大阪魂¥8,287税込¥9,1161袋(100個)9日以内出荷長さ(mm)55寸法H(mm)5寸法d(mm)8寸法D(mm)16寸法e(mm)13.1寸法B(mm)12寸法T(mm)1.2寸法M(mm)7.2ねじの呼びM8
3カ-B (+)UP PD=1(W16X16X16
大阪魂¥667税込¥7341個4日以内出荷長さ(mm)16寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
3カ-B 7マ-クUP P=2 6X16
大阪魂¥24,574税込¥27,0311個9日以内出荷長さ(mm)16寸法a(mm)5.1寸法S(mm)10寸法e(mm)10.9寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4ピッチP(mm)1ねじの呼びdM6
3カーユニラウンドスペーサ(ブラRS
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷から9日以内出荷国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 材質:炭素鋼 表面処理:三価ユニクロ 適用板材硬度HRB80以下材質炭素鋼表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
3カ-B (+)UP PD=3(W16X16X30
大阪魂¥14,374税込¥15,8111個32日以内出荷長さ(mm)30十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
3カ-B (+)UP PD=3(W16X16X25
大阪魂¥15,214税込¥16,7351個32日以内出荷長さ(mm)25十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
3カ-B (+)UP PD=3(W16X16X20
大阪魂¥667税込¥7341個32日以内出荷長さ(mm)20十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
3カ-B (+)UP PD=3(W16X16X12
大阪魂¥667税込¥7341個32日以内出荷長さ(mm)12十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0