カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(38)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- 廣杉計器(47)
- CKD(46)
- KTC(28)
- 岩田製作所(12)
- TRUSCO(10)
- ダイニチ工業(9)
- ALCANhands(8)
- イスカル(6)
- SWAGE-LINE(6)
- brembo(6)
- StarTech.com(5)
- 関西ペイント(4)
- コクヨ(4)
- 十川産業(4)
- ワルター(4)
- ボウエキ(BOUEKI)(4)
- RS PRO(4)
- ブランドをもっと見る
「b3-19」の検索結果

3カ-B B19(+)アプセットP=3
大阪魂¥8,625税込¥9,4881個4日以内出荷ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3
3B-ZEC B19(+)アプセットP=3
大阪魂¥9,520~税込¥10,472~1個9日以内出荷ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3
3W-ZEC B19(+)アプセットP=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3
3カ-W B19(+)アプセットP=3
大阪魂¥667税込¥7341個4日以内出荷長さ(mm)20ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3
3カ-B B19(+)アプセットBT
大阪魂¥9,885~税込¥10,874~1袋(30個)ほか9日以内出荷十字穴番号4ピッチ(mm)1.75寸法s(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12ねじ部長さ(mm)全ねじ
3カ-B B19(+)アプセットP=2
大阪魂¥6,347税込¥6,9821個9日以内出荷長さ(mm)35ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)9.8寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12
3B-ZEC B19(+)アプセットP=2
大阪魂¥8,074~税込¥8,881~1個9日以内出荷ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)9.8寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12
ニッケルB19(+)アプセットP=3
大阪魂¥667~税込¥734~1個4日以内出荷から9日以内出荷ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3
ドブB19(+)アプセットP=3
大阪魂¥7,700~税込¥8,470~1個4日以内出荷から52日以内出荷ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3
キジB19(+)アプセットP=3
大阪魂¥4,632税込¥5,0951個4日以内出荷長さ(mm)50ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3
BC B19(+)アプセットP=3
大阪魂¥8,234税込¥9,0571個4日以内出荷長さ(mm)20ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3
クロメ-ト B19(+)アプセットP=3
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(4個)ほか4日以内出荷から52日以内出荷ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3
3カ-W イケイタカN(B=19
大阪魂¥1,120税込¥1,2321個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W5/16-M12寸法L1(mm)32寸法A(mm)W5/16寸法S(mm)19寸法B(mm)M12寸法L2(mm)25
ユニクロB19(+)アプセットP=3
大阪魂¥667税込¥7341個9日以内出荷長さ(mm)20ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3
3B-ZEC(+)ナベコ D=19
大阪魂¥11,276~税込¥12,404~1袋(80個)ほか9日以内出荷十字穴番号4寸法K(mm)6寸法m(mm)9.4寸法q(mm)5.1ピッチP(mm)1.5寸法dk(mm)19ねじの呼びdM10
3W-ZEC B19(+)アプセットP=2
大阪魂¥6,020~税込¥6,622~1個9日以内出荷ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)9.8寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12
3カ-Bサムスクリュー(マル(クロ19サムスクリュー(マル(クロ19
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷長さ(mm)20寸法H(mm)7.5寸法D(mm)19寸法do(mm)13ねじサイズM6
3カ-W ナイロンN(コガタ(B=19
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)当日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。ピッチ(mm)1.5寸法H(mm)16呼びM14寸法B(mm)19
ステンメッキB19(+)アプセットP=3
大阪魂¥7,794~税込¥8,573~1個9日以内出荷ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3
3カ-W S45CナイロンN(1シュB19
大阪魂¥667税込¥7341個9日以内出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。ピッチ(mm)1.75寸法H(mm)14.4寸法S(mm)19ねじの呼びdM12
3カステンコB19(+)アプセットP=3
大阪魂¥11,714~税込¥12,885~1個52日以内出荷ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3
3カステンコB19(+)アプセットP=2
大阪魂¥9,894~税込¥10,883~1個52日以内出荷ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)9.8寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12
ジオメット B19(+)アプセットP=3
大阪魂¥8,680税込¥9,5481個52日以内出荷長さ(mm)40ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3
ディスゴB19(+)アプセットP=3
大阪魂¥7,794~税込¥8,573~1個52日以内出荷ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3
3カ-W B19(+)アプセットP=2
大阪魂¥667税込¥7341個52日以内出荷長さ(mm)40ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)9.8寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12