カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • KTC(10)
  • brembo(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • nepros(1)
  • KOTO(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • カナテクス(1)
  • モートーン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3-19w」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3カ-W イケイタカN(B=19 大阪魂3カ-W イケイタカN(B=19大阪魂
1,120税込1,232
1個
翌々日出荷
長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W5/16-M12寸法L1(mm)32寸法A(mm)W5/16寸法S(mm)19寸法B(mm)M12寸法L2(mm)25
3カ-W BT(ゼン(B19(P1.25 大阪魂3カ-W BT(ゼン(B19(P1.25大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
タイプ細目寸法S(mm)19寸法K(mm)8ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM12
3カ-W 4カクBT(ゼン B19H8 大阪魂3カ-W 4カクBT(ゼン B19H8大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)60呼び径M12寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.75
3W-ZEC B19(+)アプセットP=3 大阪魂3W-ZEC B19(+)アプセットP=3大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3
3カ-W ナイロンN(コガタ(B=19 大阪魂3カ-W ナイロンN(コガタ(B=19大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ピッチ(mm)1.5寸法H(mm)16呼びM14寸法B(mm)19
3カ-W B19(+)アプセットBT 大阪魂3カ-W B19(+)アプセットBT大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
十字穴番号4ピッチ(mm)1.75寸法s(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12
3カ-W B19(+)アプセットP=3 大阪魂3カ-W B19(+)アプセットP=3大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)20ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3
3カ-W BT(ハン(B19(P1.25 大阪魂3カ-W BT(ハン(B19(P1.25大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
長さ(mm)45タイプ細目寸法S(mm)19寸法K(mm)8ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM12
3カ-W スマ-トHLナット(B19 大阪魂3カ-W スマ-トHLナット(B19大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.75寸法H(mm)17呼びM12寸法B(mm)19
3カ-W S45CナイロンN(1シュB19 大阪魂3カ-W S45CナイロンN(1シュB19大阪魂
667税込734
1個
9日以内出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ピッチ(mm)1.75寸法H(mm)14.4寸法S(mm)19ねじの呼びdM12
3カ-W 6カクコーチ(ユニュウ(B=19 大阪魂3カ-W 6カクコーチ(ユニュウ(B=19大阪魂
4,429税込4,872
1袋(50個)
9日以内出荷
寸法S(mm)19呼び径d12
3W-ZEC B19(+)アプセットP=2 大阪魂3W-ZEC B19(+)アプセットP=2大阪魂
6,020税込6,622
1個
9日以内出荷
ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)9.8寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12
3カ-W ハイパ-ロ-ドナット(B19 大阪魂3カ-W ハイパ-ロ-ドナット(B19大阪魂
667税込734
1袋(2個)
9日以内出荷
寸法H(mm)17寸法B(mm)19寸法C(mm)21.9ピッチP(mm)1.75ねじの呼びdM12
3カ-W B19(+)アプセットP=2 大阪魂3カ-W B19(+)アプセットP=2大阪魂
667税込734
1個
52日以内出荷
長さ(mm)40ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)9.8寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12
関連キーワード
ナットカテゴリ