カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(272)
- メカニカル部品(8)
- 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(14)
- SMC(13,970)
- MAZDA(マツダ)(2,329)
- KANA(片山チエン)(880)
- ホンダ(784)
- コガネイ(659)
- ミツビシ(571)
- オカムラ(岡村製作所)(552)
- BIGM(丸山製作所)(418)
- EPCOS(309)
- 岩田製作所(265)
- エスコ(261)
- CKD(233)
- 廣杉計器(164)
- イマオコーポレーション(157)
- メディアカバーマーケット(157)
- トヨタ(149)
- ニッサン(129)
- スバル(126)
- ブランドをもっと見る
「b32」の検索結果

ユニクロBT(ゼン(B32(P1.5
大阪魂¥2,325~税込¥2,558~1個翌々日出荷種別全ねじ材質鉄寸法S(mm)32表面処理ユニクロ頭部形状六角寸法K(mm)14ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM22ねじ山種類メートル細目
SUSナイロンN(P=1.5(B32
大阪魂¥2,814税込¥3,0951個翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。呼び径M22
ユニクロ S45CナイロンN(1シュB32
大阪魂¥1,187税込¥1,3061個翌々日出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)23.4寸法S(mm)32ねじの呼びdM22
ユニクロ イケイタカN(B=32
大阪魂¥4,069税込¥4,4761個翌々日出荷長さ(mm)60寸法L(mm)60呼び径M20-M22寸法L1(mm)37.5寸法A(mm)M20寸法S(mm)32寸法B(mm)M22寸法L2(mm)3
3カユニクロ ノーブレイクビス
大阪魂¥667税込¥7341袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷ノーブレイクビス レギュラータイプ 品番:NB 木下地に対するマルチ万能ビス 特長 木材の端部に打ち込んでも木材が割れない 打込み中に木材のフシに当たっても止まらない 木材の年輪(木目)に沿うことなく真っすぐに打ち込める 木材を切削し割れを抑える 先端のねじ山形状で推進力を高める十字穴番号2番先端形状特殊形状ねじ山粗め
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥449税込¥4941パック(6個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
3カ-B10.9CAP I=32
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)翌々日出荷長さ(mm)6ピッチ(mm)0.45寸法t(mm)1.1寸法s(mm)2寸法d1(mm)4.8寸法k(mm)2.5寸法dk(mm)4.5ねじの呼びM2.5ねじ部長さ(mm)座面からネジ部までの最大値:2.7平座金D1:6.5×T:0.5
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(20件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角