カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(12)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(2)
- 三木プーリ(271)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
- コクヨ(47)
- SUS(エスユーエス)(45)
- PLUS(プラス)[文具](19)
- リヒトラブ(15)
- 岩田製作所(12)
- ナカバヤシ(10)
- RS PRO(10)
- エバオン(9)
- モートーン(9)
- SMC(8)
- キングジム(8)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- 鈴木ブロンズ継手(8)
- サクラクレパス(7)
- M5Stack(6)
- エスコ(5)
- ブランドをもっと見る
「b5 2穴」の検索結果
特価

B5 D7 SUS(+)フランジコネジ
大阪魂¥667税込¥7341袋(49個)ほか翌々日出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
3カ-B (+)フランジコ(B5 D7
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(82個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
3カ-W (+)フランジコ(B5 D7
大阪魂¥667税込¥7341袋(80個)ほか翌々日出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
BC(+)フランジコ(B5 D7
大阪魂¥5,907~税込¥6,498~1袋(700個)ほか9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
ユニクロ(+)フランジコ(B5 D7
大阪魂¥4,660~税込¥5,126~1袋(600個)ほか9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
クローム(+)フランジコ(B5 D7
大阪魂¥8,134~税込¥8,947~1袋(600個)ほか9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
ニッケル(+)フランジコ(B5 D7
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(88個)ほか9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
クロメート(+)フランジコ(B5 D7
大阪魂¥4,660~税込¥5,126~1袋(600個)ほか9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
3カ-B ネカクBT(A-1 K=5
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)ほか翌々日出荷首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしておりますねじ部長さ(mm)全ねじ