カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(561)
- メカニカル部品(22)
- 機構部品(21)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(74)
- オカムラ(岡村製作所)(2,583)
- BIGM(丸山製作所)(800)
- コガネイ(546)
- CKD(454)
- TRUSCO(310)
- ホンダ(298)
- ParkerTAIYO(295)
- エスコ(293)
- メディアカバーマーケット(283)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(277)
- 黒田精工(240)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(238)
- KITZ(キッツ)(209)
- PISCO(ピスコ)(184)
- KANA(片山チエン)(170)
- KHK(小原歯車工業)(162)
- 岩田製作所(161)
- 長野計器(145)
- ブランドをもっと見る
「b8」の検索結果

(+-)フランジコ(B8D10
大阪魂¥667税込¥7341袋(44個)翌々日出荷ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。長さ(mm)12寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
3カ-W (+)フランジコ(B8D10
大阪魂¥667税込¥7341袋(37個)ほか当日出荷から翌々日出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法B(mm)8呼び径dM5
B8D10ステン(+-)フランジコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。長さ(mm)15寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
フランジBT(B8 D12
大阪魂¥667税込¥7341袋(40個)ほか翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)寸法e(mm)8.87寸法s(mm)8寸法c(mm)0.7寸法k(mm)5呼び径dM5寸法dk(mm)12寸法k1(mm)3
ユニクロ(+-)Aフランジ(B8D10
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)ほか翌々日出荷寸法H(mm)3寸法d(mm)5寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
B8D10SUS(+)フランジコネジ
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)ほか翌々日出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法B(mm)8呼び径dM5
3カステンコ(+-)フランジコ(B8D10
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(18個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
ステンEロックナット(フランジB8
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷寸法L(mm)5.3寸法H(mm)6.4寸法t(mm)1寸法D(Φmm)12寸法B(mm)8寸法C(mm)9.2呼び径dM5ピッチP(mm)0.8
B8D10ステン(+-)Aフランジ
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)ほか翌々日出荷寸法H(mm)3寸法d(mm)5寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
3ステンBK (+-)フランジコ(B8D10
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)ほか翌々日出荷ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
3カ-W (+-)Aフランジ(B8D10
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(17個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)3寸法d(mm)5寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
3カステンコ Sタイプ(+)6フランジ B8D10
大阪魂¥667~税込¥734~1セット(33個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)0.8寸法S(mm)8寸法D(Φmm)4.92寸法D(mm)10表面処理3価ステンコート寸法C(mm)5.08寸法K(mm)3.8寸法m(mm)4.5ねじの呼び5ねじ山種類メートル並目
3カ-W Sタイプ(+)アプセットB8H3.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(50個)ほか翌々日出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8寸法S(mm)8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法K(mm)3.5寸法m(mm)4.9ねじの呼び5
3カ-W Sタイプ(+)6フランジB8D10
大阪魂¥667税込¥7341袋(54個)ほか翌々日出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)0.8寸法S(mm)8寸法D(Φmm)4.92寸法D(mm)10表面処理3価ホワイト寸法C(mm)5.08寸法K(mm)3.8寸法m(mm)4.5ねじの呼び5ねじ山種類メートル並目
ステンメッキ Sタイプ(+)6フランジ B8D10
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(41個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)0.8寸法S(mm)8寸法D(Φmm)4.92寸法D(mm)10表面処理ステンメッキ寸法C(mm)5.08寸法K(mm)3.8寸法m(mm)4.5ねじの呼び5ねじ山種類メートル並目
BC(+)フランジコ(B8D10
大阪魂¥9,094~税込¥10,003~1袋(450個)ほか9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法B(mm)8呼び径dM5
クローム(+)フランジコ(B8D10
大阪魂¥13,292~税込¥14,621~1袋(500個)ほか9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法B(mm)8呼び径dM5
ジオメット(+-)フランジコ(B8D10
大阪魂¥14,252~税込¥15,677~1袋(450個)ほか9日以内出荷ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
ニッケル(+)フランジコ(B8D10
大阪魂¥7,507~税込¥8,258~1袋(450個)ほか9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法B(mm)8呼び径dM5
ユニクロ(+)フランジコ(B8D10
大阪魂¥7,267~税込¥7,994~1袋(450個)ほか9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法B(mm)8呼び径dM5
クロメート(+)フランジコ(B8D10
大阪魂¥7,576~税込¥8,334~1袋(500個)ほか9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法B(mm)8呼び径dM5
ニッケル Sタイプ(+)アプセット B8H3.5
大阪魂¥7,638~税込¥8,402~1セット(700個)ほか9日以内出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8寸法S(mm)8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法K(mm)3.5寸法m(mm)4.9ねじの呼び5
クロメート(+-)Aフランジ(B8D10
大阪魂¥8,889~税込¥9,778~1袋(300個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)3寸法d(mm)5寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
3W-ZEC(+-)フランジコ(B8D10
大阪魂¥9,654~税込¥10,619~1袋(450個)ほか9日以内出荷ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
3B-ZEC(+-)フランジコ(B8D10
大阪魂¥11,580~税込¥12,738~1袋(450個)ほか9日以内出荷ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
3カ-B (+)フランジコ(B8D10
大阪魂¥8,532~税込¥9,385~1袋(450個)ほか9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法B(mm)8呼び径dM5
ニッケル Sタイプ(+)6フランジ B8D10
大阪魂¥6,627~税込¥7,290~1セット(700個)ほか9日以内出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)0.8寸法S(mm)8寸法D(Φmm)4.92寸法D(mm)10表面処理ニッケル寸法C(mm)5.08寸法K(mm)3.8寸法m(mm)4.5ねじの呼び5ねじ山種類メートル並目
3カ-B (+-)Aフランジ(B8D10
大阪魂¥10,614~税込¥11,675~1袋(300個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)3寸法d(mm)5寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
ダクロ Sタイプ(+)6フランジ B8D10
大阪魂¥14,147税込¥15,5621セット(700個)9日以内出荷長さ(mm)12十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)0.8寸法S(mm)8寸法D(Φmm)4.92寸法D(mm)10表面処理ダクロ寸法C(mm)5.08寸法K(mm)3.8寸法m(mm)4.5ねじの呼び5ねじ山種類メートル並目
クランプレバー(オネジ)
大阪魂(66件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から6日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部おねじ
3-ステンコスリ-ロック(B=8
大阪魂¥667税込¥7341袋(43個)翌々日出荷形状 ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。 特徴 ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させる事により、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果が発生します。 ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。 一体物なので、脱落の危険性が有りません。 フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)5寸法B(mm)8寸法C(mm)9.2ねじの呼びdM5
3カ-B 8)BT(コガタ(ゼン(ホソ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷長さ(mm)30寸法e(mm)16.2寸法s(mm)14寸法k(mm)7ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM10
3カ-B 8)BT(コガタハン P1.25
大阪魂¥820税込¥9021個翌々日出荷長さ(mm)130タイプ細目寸法e(mm)19.6寸法s(mm)17寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM12
クランプレバー(メネジ)
大阪魂(8件のレビュー)¥709~税込¥780~1個当日出荷から11日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部めねじ
...