カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(2)
- BIG DAISHOWA(64)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(11)
- KTC(60)
- MSTコーポレーション(81)
- NTツール(61)
- SMC(125)
- TRUSCO(26)
- イスカル(14)
- エスコ(12)
- オーハウス(19)
- カトウ工機(11)
- ダイヘン(67)
- ホンダ(16)
- メディアカバーマーケット(16)
- ユキワ精工(29)
- 三菱ふそう(37)
- 大阪製罐(15)
- 日研工作所(95)
- ブランドをもっと見る
「bt-30」の検索結果

SUS アジャストBT(A=30
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷別名「高さ調整ボルトと言い、製品(機械・作業台など)の脚にセットして、高さを調整し、水平保持を行うことが可能です 製品にセットした後、受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能です 寸法・材質によって耐荷重が異なりますので、必ずご確認をお願い致します 標準タイプの他、耐震用・固定用・重量用など様々な用途で使い分けが可能ですので、用途に合わせての提案が可能です 図面ではナットが無い状態で表されておりますが、実際の製品はそこに六角ナットが1つセットされております ※家具用にはついておりませんので、ご注意ください 受け座部分ゴム(塩ビ製もあり)が付いたタイプなどもございます 後からつけることが出来る、後施工用ゴムもございます 検索の際には 「後施工用ゴム」もしくは「C0-00-S501」←サンコーの商品コード で検索して頂くとスムーズに商品が探せます L寸法が特殊な場合も、受注生産品扱いにはなりますが、見積もり対応可能ですので、是非お問い合わせください サンコー社員の独り言1・・・ 先述している「受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能」という部分ですが、 イメージとしては、六角ボルトにナットを通して、ナットを動かさないままボルトの頭を回転させていったら、 ナットがねじ山を回転方向に上下するようなイメージを持っていただけたら分かりやすいと思います ねじの原理を利用した発明品だなと感じますね長さ(mm)30寸法H(mm)7寸法A(mm)30寸法S(mm)8寸法K(mm)3.5呼び径D(mm)M5×0.8
ダクロ10.9 BT(ゼン(ニホンF8X30BT(ゼン(ニホンF
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷長さ(mm)30寸法e(mm)15寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)12.6寸法ds(mm)8ねじの呼びdM8
3カ-W BTアンカー
大阪魂¥667税込¥7341セット(6個)翌々日出荷コンクリートにねじを切りながら施工できる 施工後に緩まない 穿孔径が小さく、施工時間が短く、インパクトドライバーでの取付けが可能 施工後の突出が低い 施工手順 1.所定の穿孔径、穿孔深さに穴をあける。 2.ダストポンプ、ブロワー等を用いて切粉を除去する。 3.インパクトドライバーへBTをセットする。 4.インパクトドライバーでヘッド部が取付物に密着するまで締め込む。