カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(55)
  • KTC(42)
  • TRUSCO(12)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • TP-LINK(4)
  • イスカル(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • KSフィルター(3)
  • ダイヤトレンド(3)
  • SONY(2)
  • 第一計器(2)
  • 桑名金属工業(2)
  • 富士電機(2)
  • 右下精器製造(2)
  • TOKO(東洋計器興業)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt3-04」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3カ-W 4)フランジBT(Sツキホソメ 大阪魂3カ-W 4)フランジBT(Sツキホソメ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
長さ(mm)25ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)14寸法C(mm)1.7寸法K(mm)10.5寸法dk(mm)21ねじの呼びdM10寸法k1(mm)6.5
3カ-W BTアンカー 大阪魂3カ-W BTアンカー大阪魂
667税込734
1セット(4個)ほか
翌々日出荷
コンクリートにねじを切りながら施工できる 施工後に緩まない 穿孔径が小さく、施工時間が短く、インパクトドライバーでの取付けが可能 施工後の突出が低い 施工手順 1.所定の穿孔径、穿孔深さに穴をあける。 2.ダストポンプ、ブロワー等を用いて切粉を除去する。 3.インパクトドライバーへBTをセットする。 4.インパクトドライバーでヘッド部が取付物に密着するまで締め込む。
3カ-W 4カクBT(ゼン B10H4 大阪魂3カ-W 4カクBT(ゼン B10H4大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷
呼び径M6寸法s(mm)10寸法k(mm)4ピッチP(mm)1
3カ-B 4カクBT(ゼンB13H5.5 大阪魂3カ-B 4カクBT(ゼンB13H5.5大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
長さ(mm)20呼び径M8寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ピッチP(mm)1.25
3カ-W 4カクBT(ゼン B17H7 大阪魂3カ-W 4カクBT(ゼン B17H7大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
呼び径M10寸法s(mm)17寸法k(mm)7ピッチP(mm)1.5
3カ-W 4カクBT(ゼン B19H8 大阪魂3カ-W 4カクBT(ゼン B19H8大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)60呼び径M12寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.75
3カ-W ノブBT(クロ(KTB-4 大阪魂3カ-W ノブBT(クロ(KTB-4大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)50サイズM10タイプKTB-4寸法A(mm)49寸法D(mm)22寸法B(mm)9寸法C(mm)23
3カ-W ネカクBT(A-1 K=4 大阪魂3カ-W ネカクBT(A-1 K=4大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)45A形1種呼びM8寸法b(mm)約22寸法s(mm)8寸法k(mm)4寸法dk(mm)18寸法k1(mm)4ねじ部長さ(mm)半ねじ
3カ-W 4)フランジBT(Sツキエウラ 大阪魂3カ-W 4)フランジBT(Sツキエウラ大阪魂
667税込734
1袋(25個)
翌々日出荷
長さ(mm)15寸法s(mm)10寸法k(mm)6呼び径dM6寸法dk(mm)14
3カ-W ネカクBT(A-1 K=4 大阪魂3カ-W ネカクBT(A-1 K=4大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
長さ(mm)100呼びM8寸法s(mm)8寸法k(mm)4寸法dk(mm)18寸法k1(mm)4ねじ部長さ(mm)全ねじ
3カ-W 4カクBT(ハン 大阪魂3カ-W 4カクBT(ハン大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)20寸法e(mm)18.4寸法l(mm)15寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5寸法ds(mm)8ねじの呼びdM8
スパナ(カクマル 大阪魂スパナ(カクマル大阪魂
667税込734
1袋(22個)ほか
翌々日出荷
3カ-W 4カクBT(ゼン B13H5.5 大阪魂3カ-W 4カクBT(ゼン B13H5.5大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
呼び径M8寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ピッチP(mm)1.25
3W-ZECウエルドBT(トッキ4 大阪魂3W-ZECウエルドBT(トッキ4大阪魂
5,318税込5,850
1袋(200個)ほか
9日以内出荷
突起数4
3B-ZECウエルドBT(トッキ4 大阪魂3B-ZECウエルドBT(トッキ4大阪魂
6,232税込6,855
1袋(200個)ほか
9日以内出荷
突起数4