カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • KTC(39)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(14)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • OGK技研(5)
  • 第一計器(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • VISHAY(3)
  • ダイヤトレンド(3)
  • サンワサプライ(2)
  • TOKO(東洋計器興業)(2)
  • TP-LINK(2)
  • BRAKING(2)
  • Vivotek(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • CKD(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt3-05」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3カ-B ネカクBT(A-1 K=5 大阪魂3カ-B ネカクBT(A-1 K=5大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
ねじ部長さ(mm)全ねじ
3カ-W ネカクBT(A1K5(P1.25 大阪魂3カ-W ネカクBT(A1K5(P1.25大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
呼びM10寸法s(mm)10寸法k(mm)5寸法dk(mm)22寸法k1(mm)5ねじ部長さ(mm)全ねじ
3カ-W ネカクBT(A-1 K=5 大阪魂3カ-W ネカクBT(A-1 K=5大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
A形1種寸法k(mm)5ねじ部長さ(mm)半ねじ
3-ステンコ ネカクBT(A-1 K=5 大阪魂3-ステンコ ネカクBT(A-1 K=5大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
長さ(mm)35呼びM10寸法s(mm)10寸法k(mm)5寸法dk(mm)22寸法k1(mm)5.0(L寸によっては一部6.0のものもあり)ねじ部長さ(mm)全ねじ
3-ステンコ 6カクBT(UNC(G-5 大阪魂3-ステンコ 6カクBT(UNC(G-5大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
寸法H(mm)7.4山数14呼び7/16寸法B(mm)15.9スパナ5/8長さ(inch)3/4
3カ-W チョウテイトウBT(B22(H5 大阪魂3カ-W チョウテイトウBT(B22(H5大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
寸法H(mm)5寸法B(mm)22ねじの呼びM16ねじ部長さ(mm)全ねじ
スパナ(カクマル 大阪魂スパナ(カクマル大阪魂
667税込734
1袋(22個)ほか
翌々日出荷