カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(53)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(2)
- SMC(352)
- 日研工作所(170)
- MSTコーポレーション(100)
- BIG DAISHOWA(79)
- KTC(67)
- NTツール(58)
- TRUSCO(43)
- イスカル(39)
- ビー・ブラウンエースクラップ(31)
- StarTech.com(26)
- ホンダ(22)
- ユキワ精工(22)
- サンドビック(21)
- セコ・ツールズ・ジャパン(17)
- MAZDA(マツダ)(16)
- ニッサン(16)
- タンガロイ(15)
- カトウ工機(14)
- ブランドをもっと見る
「bt4」の検索結果

3カ-W 4カクBT(ハン
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)20寸法e(mm)18.4寸法l(mm)15寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5寸法ds(mm)8ねじの呼びdM8
アエンZECウエルドBT(トッキ4
大阪魂¥7,140税込¥7,8541袋(50個)9日以内出荷長さ(mm)45寸法H(mm)3.5寸法S(mm)19寸法D(mm)24寸法E(mm)3.5寸法h(mm)1.5ねじの呼びM12突起数4
3カ-W 4)フランジBT(Sツキホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷長さ(mm)25ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)14寸法C(mm)1.7寸法K(mm)10.5寸法dk(mm)21ねじの呼びdM10寸法k1(mm)6.5
ネカクBT(A-1 K=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております長さ(mm)25呼びM8寸法s(mm)8寸法k(mm)4寸法dk(mm)18寸法k1(mm)4ねじ部長さ(mm)全ねじ