カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(255)
  • 機構部品(15)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(33)
  • BIGM(丸山製作所)(2,515)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,089)
  • JTC(697)
  • CKD(534)
  • エスコ(432)
  • イスカル(386)
  • omron(オムロン)(329)
  • StarTech.com(269)
  • メディアカバーマーケット(256)
  • 黒田精工(240)
  • TRUSCO(223)
  • サンドビック(221)
  • Panasonic(パナソニック)(217)
  • Puig (プーチ)(204)
  • ホンダ(193)
  • 三菱電機(192)
  • パール金属(184)
  • PISCO(ピスコ)(153)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-4」の検索結果

関連キーワード
270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス) 大阪魂冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス)大阪魂(31件のレビュー)
319税込351
1パック(4個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレスタイプRタイプ種別2種
平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)大阪魂(3件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ)大阪魂(8件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45CタイプB種種類平行ピンB種表面処理S45C-Q(焼入れ)
丸先カバー(グレー) 大阪魂丸先カバー(グレー)大阪魂(14件のレビュー)
667税込734特価
1袋(62個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
平行ピン B種h7(S45C/生地) 大阪魂平行ピン B種h7(S45C/生地)大阪魂(4件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45CタイプB種種類平行ピンB種h7表面処理生地
冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
339税込373
1パック(13個)
当日出荷
材質タイプRタイプ表面処理三価ホワイト
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 棒先 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 棒先大阪魂(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)種別全ねじねじの種類六角ボルト先端形状棒先頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 棒先 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 棒先大阪魂(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(6個)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
冷間蝶ナット Rタイプ ウィット(ステンレス) 大阪魂冷間蝶ナット Rタイプ ウィット(ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
559税込615
1パック(3個)
当日出荷
材質ステンレスタイプRタイプ
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 棒先 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 棒先大阪魂(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(6個)
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上ステンレス種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 棒先 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 棒先大阪魂
1,198税込1,318
1パック(6個)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート種別全ねじねじの種類六角ボルト先端形状棒先頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/3価ホワイト)(パック品)大阪魂
539税込593特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト先端形状ギザスクリュー頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/ニッケル)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
409税込450
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理ニッケル穴の形状六角穴
冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス)(小箱) 大阪魂冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス)(小箱)大阪魂
31,980税込35,178
1箱(500個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレスタイプRタイプ
平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱)大阪魂
5,698税込6,268
1箱(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ)大阪魂(14件のレビュー)
569税込626特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理ユニクロ
丸先カバー(鉄/樹脂着色 白) 大阪魂丸先カバー(鉄/樹脂着色 白)大阪魂
667税込734
1袋(62個)
翌々日出荷
Oリング 4C-S 大阪魂Oリング 4C-S大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(1300個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロタイプRタイプねじの種類ナット
ドブハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂ドブハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
キャンディノブBTクロ 大阪魂キャンディノブBTクロ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
樹脂部 ASA ねじ部 三価クロムクロメート(ホワイト色)
3カ-W ハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂3カ-W ハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
表面処理3価ホワイト
冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)大阪魂(20件のレビュー)
329税込362特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスタイプRタイプ規格2種
詰め栓(樹脂)(小箱) 大阪魂詰め栓(樹脂)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
667税込734
1個(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/3価ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/3価ブラック)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(6個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理3価ブラック先端形状ギザスクリュー頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
平行ピン B種h7(S45C/SK4)(パック品) 大阪魂平行ピン B種h7(S45C/SK4)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(15個)ほか
翌々日出荷
材質S45C(SK4)タイプB種種類平行ピンB種h7
3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ 大阪魂3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
材質快削鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
ナットキャップ(樹脂) 大阪魂ナットキャップ(樹脂)大阪魂(7件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂
ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品) 大阪魂ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類平頭ローレットビス表面処理ニッケルメッキ
ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂) 大阪魂ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂)大阪魂(6件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂
Oリング 1B-S 大阪魂Oリング 1B-S大阪魂
1,829,240税込2,012,164
1袋(100個)
3日以内出荷
ニッケルタンシ+-ナベSC8010-A 大阪魂ニッケルタンシ+-ナベSC8010-A大阪魂
667税込734
1個
9日以内出荷
スパック+長方形角座組込です。
長さ(mm)8十字穴番号2寸法d(mm)6.9寸法A(mm)10寸法t(mm)1.8寸法B(mm)8寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1寸法t1(mm)頭部:1.4/角座:1.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4角座番号C4-0
ASL503MRX(ナベ 大阪魂ASL503MRX(ナベ大阪魂
12,727税込14,000
1袋(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
用途主な使用用途 一般建築
ASL503MRX(HEX 大阪魂ASL503MRX(HEX大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
用途主な使用用途 一般建築
平行ピンA(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 大阪魂平行ピンA(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)大阪魂
6,498税込7,148
1箱(5個)ほか
翌々日出荷
材質S45C-Q(焼入れ)タイプA種種類平行ピンA種表面処理生地
4カクウエルドN(トウヨウ1C 大阪魂4カクウエルドN(トウヨウ1C大阪魂
667税込734
1袋(37個)
翌々日出荷
長さ(mm)14寸法l(mm)5.5ねじの呼びM8
冷間蝶ナット Rタイプ ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂冷間蝶ナット Rタイプ ウィット(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(1300個)
翌々日出荷
材質表面処理生地タイプRタイプ
3カ-B ハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂3カ-B ハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
質量(g)8.9ピッチ(mm)1.25呼び径M8寸法H(mm)6.5寸法D(Φmm)15寸法B(mm)13寸法C(mm)15寸法l(mm)10.8寸法H1(mm)6.5
3カ-W SCMハ-ドロックNリム 大阪魂3カ-W SCMハ-ドロックNリム大阪魂
785税込864
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
質量(g)8.9ピッチ(mm)1.25呼び径M8寸法H(mm)6.5寸法D(Φmm)10.8寸法B(mm)13寸法C(mm)10.8寸法l(mm)10.8寸法H1(mm)6.5