カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,145)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(20)
- ホンダ(3,148)
- CAPTAIN STAG(2,107)
- メディアカバーマーケット(2,048)
- オカムラ(岡村製作所)(1,725)
- Canon(686)
- BIGM(丸山製作所)(666)
- ALCANhands(647)
- 京セラ(584)
- StarTech.com(433)
- audio-technica(425)
- 三菱(409)
- CKD(396)
- コガネイ(365)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(360)
- サンワサプライ(353)
- エスコ(352)
- SKC(環境測定)(328)
- アイビッグ(318)
- ブランドをもっと見る
「ca」の検索結果
特価

ABSスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷材質/ABS 色/アイボリー 熱変形温度/1.82MPa…85℃ UL規格/UL94-HB(材料)材質ABS内径(Φmm)5.2外径(Φmm)8
MCサラバネ
大阪魂¥1,560~税込¥1,716~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷回転用途に最適なラインナップ MCサラバネシリーズ <特徴> 回転用途に適した寸法制度と同心度を確保し、優れた性能を発揮。 また、材質は耐久性の高いSUP10を使用し、その繰り返し寿命回数は200万回以上※を確保することが可能です。
クロ ABS スペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)翌々日出荷材質/ABS 色/黒 熱変形温度/1.82MPa…85℃ UL規格/UL94-HB(材料)材質ABS内径(Φmm)5.2外径(Φmm)8
ステンKロックアンカー
大阪魂¥1,067~税込¥1,174~1個翌々日出荷めねじ(本体打込み式)アンカーとしては初のゆるみ止め機能を有したあと施工アンカーです。 Kロック機能は、繰り返しボルトを挿入してもゆるみ止め機能は継続します。 ゆるみ止め試験は、NAS3350及び3354に準じた試験で適合した製品です。用途鉄道・道路などの常時振動している場所に最適 天井吊りボルト・天井ラック取付け ケーブル支持金具取付けハンマータイプ使用手ハンマー:1.3kg
SUSフクロN(3ガタ2シュ
大阪魂¥667税込¥7341個ほか当日出荷から翌々日出荷締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
3カユニクロ S45C(H)Uナット(ホソメ
大阪魂¥667~税込¥734~1個当日出荷から翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ドブ フクロN(3ガタ 1シュ
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか当日出荷から翌々日出荷締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
パーカー SW(CAPヨウ
大阪魂¥667税込¥7341セット(167個)ほか翌々日出荷CAPスクリューの頭部外径と合わせている為、通常のスプリングワッシャーより、外径が小さくなっています表面処理パーカー
...