カテゴリ
- 機構部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- SMC(70)
- Murrelektronik Limited(47)
- イスカル(30)
- フエニックス・コンタクト(20)
- エスコ(17)
- NAC(長堀工業)(16)
- カナレ電気(14)
- アズワン(13)
- RIGOL(リゴル)(12)
- 塚本無線(12)
- イワタツール(9)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(9)
- オザック精工(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ホンダ(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- アルス(イーター電機)(8)
- Finn(7)
- ブランドをもっと見る
「ch12」の検索結果

3カ-W プラックス(ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(163個)ほか翌々日出荷プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といい、材質はSWCH12A等の冷間圧造用炭素鋼線にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじです。 ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプで、ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山~3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮します。寸法d1(mm)Φd+0.02~0.06
316LセブンノブBT(D25
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等長さ(mm)15寸法H(mm)16寸法d(mm)13寸法D(Φmm)25寸法H1(mm)8ねじ径MM5
3カ-W セブンノブBT(D25
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等寸法H(mm)16寸法d(mm)13寸法D(Φmm)25寸法H1(mm)8ねじ径MM5
ニッケル プラックス(ナベ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(151個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といい、材質はSWCH12A等の冷間圧造用炭素鋼線にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじです。 ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプで、ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山~3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮します。表面処理ニッケルメッキ頭部形状ナベ寸法d1(mm)Φd+0.02~0.06
3カ-W プラックス(バインド
大阪魂¥667税込¥7341袋(168個)ほか翌々日出荷プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といい、材質はSWCH12A等の冷間圧造用炭素鋼線にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじです。 ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプで、ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山~3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮します。寸法d(mm)2.90~3.06寸法f(mm)0.6寸法k(mm)1.3寸法m(mm)3.7寸法dk(mm)6.3ねじの呼びdM3寸法k+f(mm)1.9
3カ-W セブンノブBT(D50
大阪魂¥1,285税込¥1,4141個翌々日出荷<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等長さ(mm)55寸法H(mm)32寸法d(mm)23寸法D(Φmm)50寸法H1(mm)18ねじ径MM10
3カ-W セブンノブBT(D32
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等長さ(mm)16寸法H(mm)21寸法d(mm)15寸法D(Φmm)32寸法H1(mm)10ねじ径MM6
316LセブンノブBT(D50
大阪魂¥1,820税込¥2,0021個翌々日出荷<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等長さ(mm)40寸法H(mm)32寸法d(mm)23寸法D(Φmm)50寸法H1(mm)18ねじ径MM10
3カ-W セブンノブBT(D63
大阪魂¥1,658~税込¥1,824~1個翌々日出荷<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等寸法H(mm)39寸法d(mm)27寸法D(Φmm)63寸法H1(mm)22ねじ径MM12
3カ-W セブンノブBT(D40
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等寸法H(mm)25寸法d(mm)18寸法D(Φmm)40寸法H1(mm)13ねじ径MM8
BC プラックス(ナベ
大阪魂¥10,287~税込¥11,316~1セット(2000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といい、材質はSWCH12A等の冷間圧造用炭素鋼線にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじです。 ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプで、ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山~3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮します。寸法d(mm)2.90~3.00頭部形状ナベ寸法d1(mm)Φd+0.02~0.06寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
ニッケル プラックス(バインド
大阪魂¥7,338~税込¥8,072~1セット(2000個)ほか9日以内出荷プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といい、材質はSWCH12A等の冷間圧造用炭素鋼線にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじです。 ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプで、ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山~3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮します。寸法d(mm)2.90~3.06寸法f(mm)0.6寸法k(mm)1.3寸法m(mm)3.7寸法dk(mm)6.3ねじの呼びdM3寸法k+f(mm)1.9
クロメート プラックス(ナベ
大阪魂¥9,056税込¥9,9621セット(5000個)9日以内出荷プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といい、材質はSWCH12A等の冷間圧造用炭素鋼線にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじです。 ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプで、ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山~3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮します。長さ(mm)8寸法d(mm)2.50~2.60表面処理クロメート頭部形状ナベ寸法d1(mm)Φd+0.02~0.06寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM2.6