カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(290)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(16)
  • ホンダ(49,525)
  • 三菱ふそう(6,556)
  • トヨタ(5,051)
  • SMC(3,182)
  • ミツビシ(2,136)
  • MAZDA(マツダ)(1,905)
  • Kawasaki(1,474)
  • ニッサン(1,246)
  • 三菱(1,215)
  • YAGEO(1,092)
  • イトーキ(744)
  • RS PRO(496)
  • Panasonic(パナソニック)(470)
  • アサ電子工業(469)
  • スバル(443)
  • 日野自動車(402)
  • メディアカバーマーケット(360)
  • Altrider (アルトライダー)(297)
  • オカムラ(岡村製作所)(295)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr」の検索結果

関連キーワード
292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルリテイニング FRS 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRS

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • ベアリングホルダ 丸フランジタイプ 大阪魂

    ベアリングホルダ 丸フランジタイプ

    大阪魂(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
    材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
  • スパイラルリテイニング FRR 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRR

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRSN

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • SUS スパイラルリテイニング FRR 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRR

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • SUS スパイラルリテイニング FRS 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRS

    大阪魂
    792税込871
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • スパイラルリテイニング FRRN 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRRN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • SUS スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRSN

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • SUS スパイラルリテイニング FRRN 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRRN

    大阪魂
    725税込798
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • スクレーパ 大阪魂

    スクレーパ

    大阪魂
    5,798税込6,378
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • SLナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    SLナット(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(71件のレビュー)
    699税込769
    1パック(25個)ほか
    当日出荷
    戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
    材質表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
  • ナイロンナット1種(ステンレス) 大阪魂

    ナイロンナット1種(ステンレス)

    大阪魂(43件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。
    材質ステンレス規格1種ねじ山種類メートル並目
  • 絶縁ワッシャー(FRP) 大阪魂

    絶縁ワッシャー(FRP)

    大阪魂(8件のレビュー)
    489税込538
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    材質FRP種類丸ワッシャー
  • FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 大阪魂

    FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)

    大阪魂(3件のレビュー)
    539税込593
    1パック(17個)ほか
    当日出荷
    種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6寸法dk(mm)6
  • FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂

    FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品)

    大阪魂(5件のレビュー)
    539税込593
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    材質SUS410種類FRXナベ寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状ナベ寸法dk(mm)8ねじの呼びM4
  • FRXナベ (SUS410)(パック品) 大阪魂

    FRXナベ (SUS410)(パック品)

    大阪魂(8件のレビュー)
    539税込593
    1パック(12個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種類FRXナベ
  • FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂

    FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)

    大阪魂(4件のレビュー)
    539税込593
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    材質SUS410種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状皿小頭寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
  • FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品) 大阪魂

    FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品)

    大阪魂(4件のレビュー)
    539税込593
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS410種類FRXシンワッシャー適合板厚(mm)1.5~3.2
  • FRX皿 (SUS410)(パック品) 大阪魂

    FRX皿 (SUS410)(パック品)

    大阪魂(2件のレビュー)
    539税込593
    1パック(17個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種類FRX皿
  • FRXHEX (SUS410)(パック品) 大阪魂

    FRXHEX (SUS410)(パック品)

    大阪魂(2件のレビュー)
    539税込593
    1パック(13個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS410種類FRX HEX
  • FRXナベ(細目)(SUS410/ブラック)(小箱) 大阪魂

    FRXナベ(細目)(SUS410/ブラック)(小箱)

    大阪魂
    8,998税込9,898
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種類FRXナベ寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~2.8寸法Dk(Φmm)8
  • FRXナベ (SUS410/ブラック) 大阪魂

    FRXナベ (SUS410/ブラック)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種類FRXナベ
  • FRXナベ (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂

    FRXナベ (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)

    大阪魂(3件のレビュー)
    539税込593
    1パック(13個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS410種類FRXナベ表面処理茶ブロンズ頭部形状ナベ
  • ユニクロ FRLナット 大阪魂

    ユニクロ FRLナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
  • FRXナベ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    FRXナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質種類FRXナベ表面処理ユニクロ頭部形状ナベ
  • FRXシールHEX (SUS410)(パック品) 大阪魂

    FRXシールHEX (SUS410)(パック品)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS410種類FRXシールHEX寸法h(mm)4.8
  • FRLナット 大阪魂

    FRLナット

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
  • FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(小箱) 大阪魂

    FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(2000個)
    当日出荷
    材質SUS410種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6頭部形状皿小頭ねじの呼びM4
  • 3カユニクロ S45C(H)Uナット(ホソメ 大阪魂

    3カユニクロ S45C(H)Uナット(ホソメ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
  • 丸ワッシャー GE(FRP)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー GE(FRP)(小箱)

    大阪魂
    3,998税込4,398
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    材質FRP種類丸ワッシャー
  • FRXシールHEX (SUS410)(小箱) 大阪魂

    FRXシールHEX (SUS410)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS410種類FRXシールHEX寸法h(mm)4.8
  • FRX皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(小箱) 大阪魂

    FRX皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(小箱)

    大阪魂
    7,298税込8,028
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS410種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6適合板厚(mm)1.5~2.8表面処理ブラック頭部形状皿小頭ねじの呼びM4
  • ニッケルFRLナット 大阪魂

    ニッケルFRLナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
    タイプ2種
  • SUSFRLナット 大阪魂

    SUSFRLナット

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
    タイプ1種
  • 六角ナット GE(FRP) 大阪魂

    六角ナット GE(FRP)

    大阪魂
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質FRPねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
  • 六角ナットVE(FRP)(小箱) 大阪魂

    六角ナットVE(FRP)(小箱)

    大阪魂
    38,980税込42,878
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質FRPねじ山種類メートル並目
  • 丸ワッシャーVE(FRP)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャーVE(FRP)(小箱)

    大阪魂
    14,980税込16,478
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質FRP種類丸ワッシャー
  • FRXシンワッシャー (SUS410)(小箱) 大阪魂

    FRXシンワッシャー (SUS410)(小箱)

    大阪魂
    7,598税込8,358
    1箱(300個)
    当日出荷
    材質SUS410種類FRXシンワッシャー適合板厚(mm)1.5~3.2
  • ステンUナット(ウスガタ 大阪魂

    ステンUナット(ウスガタ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
  • S45C(H)Uナット(ホソメ 大阪魂

    S45C(H)Uナット(ホソメ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。