カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(118)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(1)
- Kawasaki(1,034)
- PMC(136)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(64)
- AFAM(アファム)(36)
- Kawasumi(川住製作所)(35)
- プロトブレンボ(30)
- MAD MAX(マッドマックス)(27)
- brembo(25)
- EFFEX(エフェックス)(14)
- プロスター(8)
- NTB(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- J-TRIP(7)
- アリート(ariete)(7)
- アイホン(6)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
- ゴールドメダル(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ブランドをもっと見る
「kaw d」の検索結果
特価

アロック(+)サラコ D=6 (3カW
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(33個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7表面処理アロック寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
アロック(+)サラコ D=8 (3カW
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(25個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8表面処理アロック寸法C(mm)0.3寸法k(mm)1.9寸法dk(mm)8ねじの呼びdM5
8-3カWフランジBT(B12D17.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)長さ(mm)10寸法e(mm)13.25寸法s(mm)12寸法c(mm)1寸法k(mm)8呼び径dM8寸法dk(mm)17.5寸法k1(mm)4.8
アロック(+)サラコ D=10(3カW
大阪魂¥6,007~税込¥6,608~1袋(200個)ほか9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)1表面処理アロック寸法C(mm)0.3寸法k(mm)2.4寸法dk(mm)10ねじの呼びdM6
8-3カW スプーンネジ D=8
大阪魂¥5,714税込¥6,2851袋(400個)9日以内出荷あらゆる内装木材から硬い乾燥剤まで適用 特長 ネジ先端部のスプーンポイントが木材の繊維を切削しながら入り込みます。 ネジ軸部の太さだけ切削し下穴をあけながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木材が割れない。 木の節目も硬い木材にも適用する。十字穴番号No.2寸法d(mm)8寸法t(mm)3.8寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)3.8×51寸法SL(mm)18寸法EL(mm)44
アロック(+)サラコ D=5(3カW
大阪魂¥20,432~税込¥22,475~1袋(2200個)ほか9日以内出荷十字穴番号1ピッチ(mm)0.5表面処理アロック寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
3カW-NW(+)サラコ D=5コアタマ
大阪魂¥7,665税込¥8,4321袋(1000個)9日以内出荷長さ(mm)30十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
3カW-NW(+)サラコ D=12 コアタマ
大阪魂¥8,378税込¥9,2161袋(160個)9日以内出荷長さ(mm)40十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法C(mm)0.4寸法k(mm)2.4寸法dk(mm)12ねじの呼びdM8
ブラック 3カWピアス(サラ(D6コアタマ
大阪魂¥8,629税込¥9,4921袋(1000個)9日以内出荷材質鉄十字穴番号#2長さL(mm)19ドリル径(Φmm)3.4働き長さ(mm)最小3.0、最大11.0適合板厚(mm)1.4~3.2表面処理三価ホワイト最大板厚(mm)削孔板厚:3.2頭部形状皿頭部径(Φmm)5.9最小素地厚(mm)1.4頭部高さ(mm)1.6穴の形状十字穴ねじの呼びd4ねじ外径(mm)4.2
8-3カW フランジN(Sナシ P=1.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)当日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法m(mm)13ピッチP(mm)1.5平径(mm)19ねじの呼びdM14寸法dc(mm)最大28.2
8-3カWフランジN(Sナシ
大阪魂¥667税込¥7341袋(34個)ほか翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
8-3カW(+)ナベP=4
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷から4日以内出荷十字穴番号2寸法a(mm)4.1寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)8×0.5
8-3カWB12(+)コガタUP P=3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷十字穴番号3寸法a(mm)8.4寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)7.3ねじの呼びdM8平座金(D1×T)18×1.6
アロック3カW(+-)フランジコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。長さ(mm)12寸法H(mm)4寸法D(mm)13寸法e(mm)10.9寸法B(mm)10寸法T(mm)1.2寸法M(mm)6.2ねじの呼びM6
3カWレイカンチョウBT(R)ホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷サイズM10ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)18寸法A(mm)16寸法D(mm)36寸法B(mm)12寸法C(mm)7.5寸法J(mm)10寸法G1(mm)5.5寸法G2(mm)6.5
8-3カW(+)ナベP=3
大阪魂¥667税込¥7341個4日以内出荷から52日以内出荷十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
8-3カW (+)マルモクネジ
大阪魂¥6,820~税込¥7,502~1セット(200個)ほか4日以内出荷十字穴番号3呼び径5.1寸法d(mm)5.1寸法K(mm)3.5寸法m(mm)5.9寸法dk(mm)9.4
8-3カW(+)アプセットP=3
大阪魂¥667~税込¥734~1個4日以内出荷から52日以内出荷ピッチ(mm)1寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
8-3カW(+)アプセットP=2
大阪魂¥4,665~税込¥5,132~1個4日以内出荷から52日以内出荷ピッチ(mm)1.25寸法a(mm)6.7寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)3ねじの呼びM8
8-3カWピアスPAN
大阪魂¥667税込¥7341袋(27個)9日以内出荷サイズ3.5×10十字穴番号#2働き長さ(mm)最小1.2、最大3.5板厚(mm)穿孔板厚:2.6寸法d(Φmm)3.5寸法h(mm)2.8最小素地厚(mm)1.2寸法dk(Φmm)7.1
3カW-NW (+)B0サラ
大阪魂¥8,796~税込¥9,676~1セット(700個)ほか9日以内出荷十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5山数(25.4mmに付き)16表面処理3価ホワイト頭部形状皿寸法Q(mm)2.93寸法k(mm)2.8寸法m(mm)5.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)10