カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(292)
- メカニカル部品(13)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(30)
- BIGM(丸山製作所)(645)
- Igus(イグス)(460)
- SMC(364)
- MAZDA(マツダ)(282)
- イトーキ(260)
- オカムラ(岡村製作所)(168)
- ホンダ(137)
- ジーベック(132)
- 岩田製作所(126)
- エスコ(106)
- 東海キャスター(99)
- Panasonic(パナソニック)(96)
- 水本機械製作所(96)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(88)
- TRUSCO(69)
- KTC(64)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(64)
- イマオコーポレーション(62)
- ブランドをもっと見る
「l19」の検索結果

(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(34件のレビュー)¥400~税込¥440~1パック(75個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(5件のレビュー)¥468税込¥5151パック(30個)当日出荷十字穴番号#2ナベ頭径(Φmm)12.4穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3~6.0穴の形状十字穴
3カ-ユニ セルスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
カエラーLBSUS410 オニバピアスZ(PAN
大阪魂¥667税込¥7341袋(23個)翌々日出荷鬼刃ピアスΖ(ゼータ)小箱 ドリルねじ ドリル長タイプ 鬼刃ピアスΖのおすすめポイント 驚きの切れ味 細目タイプで薄板1.0mmにも締付可能 SUS410の場合 鋼板6.5mmまで、下穴不要で締付可能 ※4×13のみ鋼板5.0mmまで SUS鋼板なら4.0mmまで、下穴不要で締付可能 鉄の場合 鋼板5.0mmまで、下穴不要で締付可能 SUS鋼板は使用不可 驚異の耐食性 特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア 優れた作業性 インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意)(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用OK) 専用ビットなどは不要で通常の十字ビット(No.2)で締付できます。十字穴番号#2ねじ長さ(mm)全ねじ板厚(mm)削孔板厚:鉄 6.5/SUS 4.0寸法d(Φmm)3.70~3.90寸法h(mm)2.67~2.92寸法dk(Φmm)7.78~8.17
SUS410 QREX FRXナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(41個)翌々日出荷四角穴と十字穴を組み合わせたドリルねじで、四角ビットで作業します。 このため、食い付きが良く、作業性の良いのが特徴です。 また、アフターケアで取り外しが必要となった場合は、市販のプラスビットで対応が出来ます。 作業性が良いので「コードレックス」ファンはどんどん増えています。一度お試しください。材質SUS410寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~3.2頭部形状なべ寸法Dk(Φmm)8ねじの呼びd4
シールド POPナット(アルミ APS
大阪魂¥667税込¥7341セット(2個)翌々日出荷寸法H(mm)10寸法D(mm)7寸法P(mm)1ねじの呼びM5×0.8加工物穴径(mm)7.1最大使用トルク(N・m)6.9剪断強度(kN)6.7
3カ-W イージーアイ アンカー
大阪魂¥1,556~税込¥1,712~1個翌々日出荷懸垂物取付け用あと施工アンカー 金属拡張アンカー(おねじ形)(コーンナット式/コンクリート用) 簡単(イージー):アンカー挿入が容易で電動工具で簡単施工 目視(アイ):施工者が施工完了を目視で確認できる 確認(インスペクション):管理者が施工管理を目視で確認できる 国土交通省監修:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・電気設備工事管理指針に適合する『おねじ形メカニカルアンカー』/平成28年版(EZI-3045CN) 引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮