カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(271)
- メカニカル部品(6)
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(12)
- エレコム(108)
- サンワサプライ(148)
- BUFFALO(バッファロー)(118)
- 変換名人(11)
- エスコ(200)
- ノーブランド(285)
- サンエス(204)
- アイコ(197)
- SHIMANO(シマノ)(170)
- オザック精工(165)
- StarTech.com(150)
- ブロードウォッチ(145)
- イマオコーポレーション(133)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(118)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(101)
- omron(オムロン)(98)
- ナベヤ(96)
- 工進(87)
- ブランドをもっと見る
「lan 5m」の検索結果

タ-ンナット(フランジキョウカM5
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷呼び径M5寸法H(mm)12寸法L1(mm)20寸法S(mm)14+器材厚A寸法L2(mm)15.5寸法d(Φmm)プレス:10.0、ドリル:10.2材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)
フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(19件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(350個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(40件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)ほか当日出荷材質ステンレス頭部形状六角フランジ穴の形状プラスマイナス
(+-)六角フランジ付小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(19件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)ほか当日出荷ボックス・スパナ・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角フランジ付き穴の形状プラスマイナスねじ山種類メートル並目
フランジナット(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(1500個)当日出荷座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。 ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート無し(S45C(H)/クロメート)(パック品)
大阪魂(24件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷材質S45Cねじピッチ1.25寸法S(mm)12表面処理クロメート寸法e(mm)(参考)13.8寸法c(mm)(最小)1.5寸法m(mm)7.5熱処理Hねじの呼びM8寸法m1(mm)(最小)5寸法dc(Φmm)17ねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(500個)当日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(350個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用)
大阪魂(3件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
フランジナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(500個)当日出荷から翌々日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄表面処理六価クロメート
ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用)
大阪魂(3件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(9件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(450個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角フランジ穴の形状プラスマイナス
フランジナット セレート付き(ステンレス/コート)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥299税込¥3291パック(3個)当日出荷材質ステンレス表面処理コート寸法c(mm)(最小)1.5ねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(350個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理亜鉛黒頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(500個)当日出荷から5日以内出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄表面処理3価ホワイト
フランジナット セレート無 ツバ大(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(400個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS)
大阪魂(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
フランジナット セレート付(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(500個)当日出荷から翌々日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄ねじの種類ナット表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(500個)当日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理ユニクロ寸法θ°30ねじ山種類メートル細目
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用SUS)
大阪魂(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
SUSフランジN(Sツキ
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか当日出荷から翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)材質ステンレス
フランジナット セレート付 ツバ大(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥6,998~税込¥7,698~1箱(800個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
3カ-W (+)フランジコ(B8D10
大阪魂¥667税込¥7341袋(27個)ほか当日出荷から翌々日出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法B(mm)8呼び径dM5