カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(4)
  • アルインコ(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(6)
  • エレコム(18)
  • SMC(649)
  • 潤工社(124)
  • CKD(61)
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • スーパー工業(52)
  • エスコ(34)
  • YAGEO(33)
  • VISHAY(32)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • 千代田通商(27)
  • カクダイ(25)
  • RS PRO(24)
  • 水本機械製作所(23)
  • アズワン(21)
  • ARCOL(OHMITE)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-20w」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3カ-W アジャスターM(20パイ 大阪魂

    3カ-W アジャスターM(20パイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    当日出荷
    長さ(mm)10サイズM5タイプM寸法C(mm)7材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)寸法A(Φmm)20
  • テーパーW(チャンネルヨウM20-5゜ 大阪魂

    テーパーW(チャンネルヨウM20-5゜

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    材質寸法d(mm)22呼びM20寸法D(mm)39寸法T(mm)6
  • ジオメット W(ISO(M20 大阪魂

    ジオメット W(ISO(M20

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    呼び径20寸法d(mm)21寸法t(mm)3寸法D(mm)37
  • ステンW(JIS(M20 大阪魂

    ステンW(JIS(M20

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)21呼び20寸法t(mm)3寸法D(mm)40
  • S45C ハイテンションW(M20 大阪魂

    S45C ハイテンションW(M20

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    呼びM20
  • ユニクロ S45C ハイテンションW(M20 大阪魂

    ユニクロ S45C ハイテンションW(M20

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法d(mm)22呼びM20寸法t(mm)6寸法D(mm)60
  • クロームS45C ハイテンションW(M20 大阪魂

    クロームS45C ハイテンションW(M20

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)21呼びM20寸法t(mm)4.5寸法D(mm)40
  • ドブ S45C ハイテンションW(M20 大阪魂

    ドブ S45C ハイテンションW(M20

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法d(mm)22呼びM20寸法t(mm)6寸法D(mm)60
  • W(JIS(M)(M20 大阪魂

    W(JIS(M)(M20

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)40呼び径21寸法l(mm)3.2
  • ダクロ テーパーW(チャンネルヨウ M20-5゜ 大阪魂

    ダクロ テーパーW(チャンネルヨウ M20-5゜

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    材質寸法d(mm)22呼びM20寸法D(mm)39寸法T(mm)6
  • ユニクロ W(JIS(M)(M20 大阪魂

    ユニクロ W(JIS(M)(M20

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)40呼び径21寸法l(mm)3.2
  • ステンW(JIS(M20T3.2 大阪魂

    ステンW(JIS(M20T3.2

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)40呼び径21寸法l(mm)3.2
  • ユニクロ メントリW(JIS(M20 大阪魂

    ユニクロ メントリW(JIS(M20

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)21呼びM20寸法t(mm)3.2寸法D(mm)40寸法c(mm)1
  • 8-クロメート W(JIS(M20 大阪魂

    8-クロメート W(JIS(M20

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)21呼び20寸法t(mm)3.2寸法D(mm)40
  • ドブ W(ISO(M)(M20 大阪魂

    ドブ W(ISO(M)(M20

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)37呼び径21寸法l(mm)3
  • 3カ-W S45C ハイテンションW(M20 大阪魂

    3カ-W S45C ハイテンションW(M20

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)21呼びM20寸法t(mm)6寸法D(mm)40
  • 3カ-W W(ISO(M)(M20 大阪魂

    3カ-W W(ISO(M)(M20

    大阪魂
    667税込734
    1袋(14個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)37呼び径21寸法l(mm)3
  • パーカー S45C W(22H(M20 大阪魂

    パーカー S45C W(22H(M20

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)21呼びM20寸法t(mm)3寸法D(mm)37
  • ダクロ S45C W(22H(M20 大阪魂

    ダクロ S45C W(22H(M20

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)21呼びM20寸法t(mm)3寸法D(mm)37
  • ドブ S45C コウリキW(F35M20 大阪魂

    ドブ S45C コウリキW(F35M20

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)21呼びM20寸法t(mm)4.5寸法D(mm)40
  • ユニクロ S45C コウリキW(F35M20 大阪魂

    ユニクロ S45C コウリキW(F35M20

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)21呼びM20寸法t(mm)4.5寸法D(mm)40
  • 絶縁ワッシャー(FRP) 大阪魂

    絶縁ワッシャー(FRP)

    大阪魂(8件のレビュー)
    499税込549
    1パック(1個)
    当日出荷
    材質FRP種類丸ワッシャー
  • 絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE) 大阪魂

    絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE)

    大阪魂(5件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PTFE
  • 絶縁スリーブ(ボルト用・PTFE)(L=500) 大阪魂

    絶縁スリーブ(ボルト用・PTFE)(L=500)

    大阪魂
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PTFE
  • BTヨウゼツエンスリーブ 大阪魂

    BTヨウゼツエンスリーブ

    大阪魂
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 6カクウエルドN(Pツキ(1A 大阪魂

    6カクウエルドN(Pツキ(1A

    大阪魂
    667税込734
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷
    板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
  • ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A 大阪魂

    ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A

    大阪魂
    667税込734
    1袋(36個)
    翌々日出荷
    板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
    寸法H(mm)5寸法D(mm)7寸法s(mm)11ねじの呼びdM4
  • SUS304 ナイロンコーティングW 大阪魂

    SUS304 ナイロンコーティングW

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ワッシャー本体:JIS G 4303 SUS304 コーティング:ナイロン11 色:グレー 優れた耐性と絶縁耐力を持つナイロン11をSUS304製平Wに 無接点コーティング工法(※)により冶具跡無しに完全コーティング。 ※M20用まで、M22、M24は有接点コーティング(治具跡補修)性能は無接点と変わりません。
    材質(本体)SUS304種類平ワッシャー
  • クロ ネジサキカバー 大阪魂

    クロ ネジサキカバー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷
  • ねじ先カバー(樹脂/グレー)(ROHS2) 大阪魂

    ねじ先カバー(樹脂/グレー)(ROHS2)

    大阪魂
    667税込734
    1個(8個)
    翌々日出荷
  • クリアーネジサキカバー(ROHS2 大阪魂

    クリアーネジサキカバー(ROHS2

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)35寸法L(mm)35
  • 3カ-W イケイタカN(B=26 大阪魂

    3カ-W イケイタカN(B=26

    大阪魂
    2,240税込2,464
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W3/4-M20寸法L1(mm)25寸法A(mm)W3/4寸法S(mm)26寸法B(mm)M20寸法L2(mm)20