カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(144)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(3)
- アサ電子工業(78)
- New-Era(ニューエラー)(64)
- SMC(55)
- マキタ(51)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- ニッセイ(36)
- THK(32)
- 中央精機(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27)
- 岩田製作所(23)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(22)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(22)
- NAKANO(22)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(20)
- エスコ(18)
- TRUSCO(18)
- JFEアドバンテック(16)
- ブランドをもっと見る
「m16 p1.0」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ
大阪魂(19件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(6個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,698~税込¥4,068~1箱(130個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角トリーマ組込
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥3,698~税込¥4,068~1箱(130個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理クロメート頭部形状六角トリーマ組込
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,098~税込¥4,508~1箱(130個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状六角トリーマ組込
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
6カクウエルドN(Pツキ(1A
大阪魂¥667税込¥7341袋(23個)ほか翌々日出荷板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
(+)ナベP=1(JISW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥13,980~税込¥15,378~1箱(1500個)ほか翌々日出荷から72日以内出荷材質黄銅種類P=1(JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥17,980税込¥19,7781箱(2000個)翌々日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥3,898~税込¥4,288~1箱(450個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)バインドP=1(JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥4,998税込¥5,4981箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ニッケル頭部形状バインド組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,098~税込¥3,408~1箱(450個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥2,798税込¥3,0781箱(450個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理生地頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A
大阪魂¥667税込¥7341袋(36個)翌々日出荷板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)寸法H(mm)5寸法D(mm)7寸法s(mm)11ねじの呼びdM4
六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥5,698~税込¥6,268~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角トリーマ組込
(+)バインドP=1(JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,898税込¥4,2881箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状バインド組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=1(JIS W組込)(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥8,498~税込¥9,348~1箱(450個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理クローム頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥2,698~税込¥2,968~1箱(400個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類P=1(JIS W組込)表面処理生地頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)バインドP=1(JIS W組込)(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥8,898税込¥9,7881箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類P=1(JIS W組込)表面処理クローム頭部形状バインド組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥2,998~税込¥3,298~1箱(450個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(130個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)バインドP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,098~税込¥4,508~1箱(400個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状バインド組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/ダクロ)(小箱)
大阪魂¥4,798税込¥5,2781箱(300個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ダクロ頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴