カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(759)
- 機構部品(7)
- 物流用品(4)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(264)
- エスコ(245)
- 鶴見製作所(184)
- SMC(141)
- SUS(エスユーエス)(138)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
- イマオコーポレーション(82)
- アサ電子工業(81)
- シンコール(78)
- 岩田製作所(75)
- 水本機械製作所(75)
- TRUSCO(67)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(57)
- メディアカバーマーケット(53)
- omron(オムロン)(48)
- LAMP(スガツネ工業)(41)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- 日栄インテック(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「m20 sus」の検索結果
特価

SUS310S 寸切り 両面取り M20
大阪魂¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ2.5ねじの呼びM20
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(8件のレビュー)¥149税込¥1641袋(1個)当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(45件のレビュー)¥199~税込¥219~1袋(1枚)ほか当日出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー ステンレス 小箱
大阪魂¥5,898税込¥6,4881箱(150枚)当日出荷から3日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
イエロ- SUS イダリング
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)当日出荷から翌々日出荷形状 普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
SUS デンデンBT
大阪魂¥11,507~税込¥12,658~1個翌々日出荷形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します先端丸先
SUS セルスペーサー DFSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
SUS304 ナイロンコーティングW
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ワッシャー本体:JIS G 4303 SUS304 コーティング:ナイロン11 色:グレー 優れた耐性と絶縁耐力を持つナイロン11をSUS304製平Wに 無接点コーティング工法(※)により冶具跡無しに完全コーティング。 ※M20用まで、M22、M24は有接点コーティング(治具跡補修)性能は無接点と変わりません。材質(本体)SUS304種類平ワッシャー
SUS316イダリング
大阪魂¥1,938税込¥2,1321個翌々日出荷普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
レッド SUS イダリング
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
SUS セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)ほか翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。表面処理3価ユニクロ
SUS304T-スプリング
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L)
大阪魂(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から46日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
...