カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(233)
- 機構部品(5)
- メカニカル部品(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(99)
- アズワン(95)
- SMC(81)
- 十川ゴム(60)
- omron(オムロン)(57)
- 岩田製作所(56)
- メディアカバーマーケット(55)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(50)
- 三木プーリ(49)
- エスコ(41)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- StarTech.com(34)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(33)
- INAX(LIXIL)(32)
- TRUSCO(28)
- SUS(エスユーエス)(24)
- PISCO(ピスコ)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「m3 30 sus」の検索結果
特価

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599税込¥6591パック(30個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)
大阪魂(13件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷材質(本体)SUS303種類丸形表面処理ヘアライン取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUS303
シャフトホルダ SUS304
大阪魂(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304
大阪魂(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304軸穴径公差H7
SUS(-)ローレットビス
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質:SUS303 特徴:(-)部はコイン割なので10円銅貨で回すことができます。長さ(mm)30呼びM3.0寸法D(mm)1.5寸法B(mm)4寸法C(mm)1.6寸法A(Φmm)8
BK SUS FRLナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になりますタイプ1種
3カ-W アジャスターM(30パイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷タイプM寸法C(mm)8材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)寸法A(Φmm)30
SUSセルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さいタイプ1種
SUS 316LアイBT
大阪魂¥9,116~税込¥10,028~1個翌々日出荷吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
SUSフクロN(ヒダリ
大阪魂¥3,720税込¥4,0921個翌々日出荷寸法r(mm)1寸法S(mm)30寸法T(mm)1.2寸法R(mm)13寸法A(Φmm)26.5寸法m2(mm)29寸法m3(mm)16ねじの呼びdM20