カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(207)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(1)
- SMC(67)
- 三木プーリ(67)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(65)
- エスコ(46)
- SUS(エスユーエス)(45)
- ジーエルサイエンス(32)
- 岩田製作所(23)
- TRUSCO(19)
- ボーセイ(18)
- メディアカバーマーケット(17)
- ASUS(エイスース)(16)
- 入江工研(16)
- 日本パワーファスニング(12)
- 三星産業貿易(11)
- OHSATO(大里)(11)
- アズワン(10)
- omron(オムロン)(10)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「m3-10 sus」の検索結果
特価

六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥189税込¥2081袋(6本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(2000本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥449税込¥4941袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥619税込¥6811パック(55個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(24個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(85個)ほか当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
SUS セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。表面処理3価ユニクロ
SUS セルスペーサー DFSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
FABACE SUS ファブスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか翌々日出荷空圧・油圧プレスによる圧入方式で簡単に取り付けられ、カシメと同時に高さの表示ができるスペーサー。 簡単な基盤支柱として最適。 この商品はニッケル鍍金です。材質鉄表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3
SUS ラウンドスペーサ(スル
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 材質:高力アルミ 適用板材硬度:HRB50以下材質ステンレス
SUS316フクロN(ユニュウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)当日出荷から翌々日出荷袋ナットの輸入品です 締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したものとする 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります
SUS セルコンシールドスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷セルコンシールドスタッドは、表面を化粧パネルとして使用する時、穴、突起をつけずに裏面にスタッドを取付けたい場合に、最適な圧入方式のスタッドです。材質快削鋼寸法h(mm)1.4最小板厚(mm)2取付穴深さ(mm)1.5
SUSフクロN(3ガタ2シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)当日出荷から翌々日出荷締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
SUS ダンツキセルスペーサー DF
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷材質ステンレス鋼ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.7寸法A(mm)3.8寸法D(mm)6.15寸法B(mm)7最小距離(mm)取付穴中心と板端:7.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)6.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
SUS セルスペーサー(ホソケイ DF
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。材質ステンレス鋼寸法D(mm)4.15寸法B(mm)5最小距離(mm)取付穴中心と板端:5.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)4.2最小板厚(mm)1
SUSフクロN(コガタ(B17
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷寸法r(mm)0.5寸法S(mm)17寸法T(mm)0.7寸法R(mm)7.5寸法A(Φmm)14.5寸法m2(mm)17.5寸法m3(mm)10ねじの呼びdM12