カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(205)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- SUS(エスユーエス)(64)
- エスコ(36)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
- SMC(21)
- ボーセイ(20)
- ASUS(エイスース)(19)
- 岩田製作所(18)
- 第一機材(14)
- TRUSCO(13)
- 日本パワーファスニング(13)
- omron(オムロン)(12)
- 水本機械製作所(10)
- ナベヤ(9)
- PEM(9)
- シグマ光機(7)
- イマオコーポレーション(6)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 三星産業貿易(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「m3×6 sus」の検索結果
特価

(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(25個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)
大阪魂(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(36個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥189税込¥2081袋(6本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥629税込¥6921パック(55個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート)
大阪魂(15件のレビュー)¥458~税込¥504~1パック(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
SUS セルスペーサー DFSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
SUS セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。表面処理3価ユニクロ
SUS ラウンドスペーサ(スル
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 材質:高力アルミ 適用板材硬度:HRB50以下材質ステンレス
SUS セルコンシールドスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷セルコンシールドスタッドは、表面を化粧パネルとして使用する時、穴、突起をつけずに裏面にスタッドを取付けたい場合に、最適な圧入方式のスタッドです。材質快削鋼寸法h(mm)1.4最小板厚(mm)2取付穴深さ(mm)1.5
SUS ダンツキセルスペーサー DF
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷材質ステンレス鋼ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.7寸法A(mm)3.8寸法D(mm)6.15寸法B(mm)7最小距離(mm)取付穴中心と板端:7.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)6.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
SUS セルスペーサー(ホソケイ DF
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。材質ステンレス鋼寸法D(mm)4.15寸法B(mm)5最小距離(mm)取付穴中心と板端:5.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)4.2最小板厚(mm)1