カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(32)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- エスコ(120)
- OHSATO(大里)(37)
- コーセル(35)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(29)
- TRUSCO(21)
- RS PRO(12)
- TDT(田野井)(11)
- 丸エム製作所(10)
- 八幡ねじ(10)
- 三星産業貿易(9)
- TDK(7)
- omron(オムロン)(6)
- SMC(4)
- 日本スプリュー(4)
- StarTech.com(4)
- トプコンソキアポジショニングジャパン(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 岡安ゴム(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m3x10」の検索結果

(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(28件のレビュー)¥599税込¥6591パック(95個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥779税込¥8571パック(214個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
クロ タケネボルトカバー
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷ボルトの先端を保護するキャップ 『ボルトカバー』 <特長> ボルトの先端を保護するやわらかいキャップです。 先端に被せるだけです。接着剤などは不要です。 長さを選ぶことができ、過不足無く保護します。 <材質/色> 軟質塩ビ製 / 黒(着色可)
フランジN(Sナシツバダイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(138個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法S(mm)5.5寸法c(mm)1寸法m(mm)4ねじの呼びM3寸法m1(mm)2.4寸法dc(mm)10
ドブイケイタカN(B17アトタップ
大阪魂¥940税込¥1,0341個翌々日出荷長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径W3/8-M10寸法L1(mm)20寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)M10寸法L2(mm)18
ドブヨコアナツキイケイタカN(B14
大阪魂¥927税込¥1,0201個翌々日出荷長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径W3/8-M10寸法L1(mm)18寸法S(mm)14寸法L2(mm)10寸法C(Φmm)11.6寸法B(Φmm)10.6寸法A(Φmm)6ねじの呼びdd:W3/8、d1:M10