カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(11)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- エスコ(35)
- ASUS(エイスース)(14)
- StarTech.com(11)
- OHSATO(大里)(7)
- SMC(6)
- ASUSTOR(6)
- DELTRON(5)
- アサダ(1)
- omron(オムロン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TANNER(1)
- TRUSCO(1)
- モリ工業(1)
- 池田金属工業(1)
- ラムマウント(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m3x4 sus」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(28個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(12件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(80個)ほか当日出荷から6日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
SUSナイロンN(DIN985
大阪魂¥667税込¥7341袋(50個)当日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。寸法s(mm)5.5寸法m(mm)4ねじの呼びM3
SUSイケイタカN(B=7
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)15寸法L(mm)15呼び径M3-M4寸法L1(mm)9寸法A(mm)M3寸法S(mm)7寸法B(mm)M4寸法L2(mm)6
SUS316ナイロンN(1シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。