カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(1)
- エスコ(118)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(45)
- TDT(田野井)(26)
- 由良産商(23)
- アイビッグ(22)
- ASUS(エイスース)(21)
- TRUSCO(16)
- OHSATO(大里)(16)
- 千代田通商(15)
- Hirschmann Test & Measurement(15)
- StarTech.com(12)
- 八幡ねじ(9)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- アラム(8)
- ラムマウント(8)
- 丸エム製作所(7)
- シングウ(新宮商行)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m4x6」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥749税込¥8241パック(14個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(28件のレビュー)¥599税込¥6591パック(57個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(25個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(12件のレビュー)¥629税込¥6921パック(122個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付き止めネジ ギザ先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781パック(1000個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状ギザ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
カドミレスBSスピンサ-ト(S-1
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)翌々日出荷特長 1. 金具なしで成形できるので、サイクルタイムの短縮・自動化が図れます。 2. 金具セットが不要のため、金型を傷めることがなく、ケガや事故の不安が解消されます。 3. 成形品の穴に対して合芯性を有するため、簡単に圧入できます。 4. -20℃~+80℃での各1時間サイクルテストにおいても、クラックは発生しません。 5. 保持力は実用範囲を超えています。(トルクは市販鉄ビス以上、引抜き強度は複数使用時には、同時成形時と同等) 保持力 スピンサートは外周のスパイラルのミゾが相手部材の穴に倒れることなく、穴径に回転しながら喰い込みます。 2ケ以上使用することにより、従来の金具で同時成型と同等またはそれ以上の効力を発揮します。 (圧入時、回転しながら相手部材に喰い込んでいるため、組立後の引張りの際、2ケ以上同時にまわし、抜き取ることは不可能です)長さ(mm)6タイプS-1穴径(Φmm)相手部材参考穴径:5.7寸法L(mm)8呼びM4×6×8寸法D(mm)6寸法l(mm)8ねじの呼びM4×0.7
ユニクロ ナイロンN
大阪魂¥667税込¥7341袋(26個)当日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。寸法s(mm)7寸法m(mm)6ねじの呼びM4