カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(22)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • エスコ(139)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(48)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • RS PRO(39)
  • 新日軽(LIXIL)(36)
  • OHSATO(大里)(31)
  • StarTech.com(28)
  • SMC(25)
  • omron(オムロン)(20)
  • TRUSCO(20)
  • 由良産商(20)
  • 丸エム製作所(19)
  • WURTH ELEKTRONIK(19)
  • TDT(田野井)(15)
  • TOSTEM(LIXIL)(15)
  • 八幡ねじ(14)
  • オムロンヘルスケア(13)
  • WPH(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4x8」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
749税込824
1パック(6個)
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)大阪魂(28件のレビュー)
499税込549
1パック(75個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
SUS4カクN(ホ-マ-(Y 大阪魂SUS4カクN(ホ-マ-(Y大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
4カクウエルドN1D(トウヨウ 大阪魂4カクウエルドN1D(トウヨウ大阪魂
667税込734
1袋(148個)
翌々日出荷
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
659税込725特価
1パック(154個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(12件のレビュー)
629税込692特価
1パック(116個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
化粧ビスNO.2 大阪魂化粧ビスNO.2大阪魂(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(70本)
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
化粧ビスNO.1 大阪魂化粧ビスNO.1大阪魂(2件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1パック(80本)
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
519税込571特価
1パック(143個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
アクティブクロス緩み止め座金(S45C/三価ホワイト) 大阪魂アクティブクロス緩み止め座金(S45C/三価ホワイト)大阪魂
2,098税込2,308
1パック(6個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理三価ホワイト
ステン4カクウエルドN(オオサカF 大阪魂ステン4カクウエルドN(オオサカF大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌々日出荷
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(7個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS
SUSヘンカンメネジ 大阪魂SUSヘンカンメネジ大阪魂
1,334税込1,467
1個
翌々日出荷
既存のタップ穴径を容易に変更できます。 タップ穴の不具合の修正用としても使用できます。 <使い方> 内径タップサイズの六角ボルトにへんかんめねじをナットで固定し、タップ穴に挿入してください。
寸法B(mm)M8寸法C(mm)7.5
カドミレスBSスピンサ-ト(S-1 大阪魂カドミレスBSスピンサ-ト(S-1大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
特長 1. 金具なしで成形できるので、サイクルタイムの短縮・自動化が図れます。 2. 金具セットが不要のため、金型を傷めることがなく、ケガや事故の不安が解消されます。 3. 成形品の穴に対して合芯性を有するため、簡単に圧入できます。 4. -20℃~+80℃での各1時間サイクルテストにおいても、クラックは発生しません。 5. 保持力は実用範囲を超えています。(トルクは市販鉄ビス以上、引抜き強度は複数使用時には、同時成形時と同等) 保持力 スピンサートは外周のスパイラルのミゾが相手部材の穴に倒れることなく、穴径に回転しながら喰い込みます。 2ケ以上使用することにより、従来の金具で同時成型と同等またはそれ以上の効力を発揮します。 (圧入時、回転しながら相手部材に喰い込んでいるため、組立後の引張りの際、2ケ以上同時にまわし、抜き取ることは不可能です)
長さ(mm)6タイプS-1穴径(Φmm)相手部材参考穴径:5.7寸法L(mm)8呼びM4×6×8寸法D(mm)6寸法l(mm)8ねじの呼びM4×0.7
ユニクロ フランジN(Sツキツバダイ 大阪魂ユニクロ フランジN(Sツキツバダイ大阪魂
667税込734
1袋(91個)
翌々日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)8寸法c(mm)1.1寸法m(mm)5寸法m1(mm)3.3ねじの呼びdM4寸法dc(mm)11
ステン4カクウエルドN(KMセイコウ 大阪魂ステン4カクウエルドN(KMセイコウ大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌々日出荷
材質ステンレス
3カ-W テンロック 大阪魂3カ-W テンロック大阪魂
667税込734
1袋(52個)
翌々日出荷
六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ大阪魂
69,980税込76,978
1パック(100個)
4日以内出荷
穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付き止めネジ ギザ先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付き止めネジ ギザ先(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂
15,980税込17,578
1パック(1000個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SCM435穴の形状六角穴表面処理黒色酸化皮膜先端形状ギザ先頭部形状六角穴付き
蝶ボルト2種(鉄/三価白) 大阪魂蝶ボルト2種(鉄/三価白)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(800個)
4日以内出荷
材質SWCH相当表面処理三価(白)種別冷間蝶ボルト2種(Rタイプ)
SUS303 ROHS イリサ-トP=0.7 大阪魂SUS303 ROHS イリサ-トP=0.7大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W インサートブッシュ(タイヨウ 大阪魂3カ-W インサートブッシュ(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(29個)
翌々日出荷
関連キーワード
m4特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m4