カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(875)
- 機構部品(7)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(10)
- エスコ(304)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(203)
- 水本機械製作所(173)
- 岩田製作所(156)
- TRUSCO(108)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
- 三木プーリ(64)
- SMC(58)
- MIYOSHI(小西製作所)(48)
- AIOULE(ふじわら)(48)
- ラクテム(48)
- OHSATO(大里)(45)
- イマオコーポレーション(44)
- TAKIGEN(タキゲン)(42)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- ナベヤ(33)
- ジョー・プリンス竹下(32)
- エバラポンプ(荏原製作所)(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「m6 sus304」の検索結果

六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥99税込¥1091袋(8個)当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(12件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1パック(20個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
フランジナット セレート付き(ステンレス/コート)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥369税込¥4061パック(6個)当日出荷材質ステンレス表面処理コート寸法c(mm)(最小)1.5ねじ山種類メートル並目
シャフトホルダ SUS304
大阪魂(10件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304
SUS304フックボルトセット(白小波)
大阪魂(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(100セット)当日出荷から3日以内出荷フックボルト1個に亀座金1個・スポンジ1個付き。用途波板を固定する金具ねじ径M6
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品)
大阪魂(32件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(10個)ほか当日出荷種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUS304T-スプリング
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷<材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304
大阪魂(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から6日以内出荷コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304軸穴径公差H7
SUS304 ナイロンコーティングW
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷から9日以内出荷ワッシャー本体:JIS G 4303 SUS304 コーティング:ナイロン11 色:グレー 優れた耐性と絶縁耐力を持つナイロン11をSUS304製平Wに 無接点コーティング工法(※)により冶具跡無しに完全コーティング。 ※M20用まで、M22、M24は有接点コーティング(治具跡補修)性能は無接点と変わりません。材質(本体)SUS304種類平ワッシャー
タ-ンナットM6
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷呼び径M6寸法H(mm)12寸法L1(mm)23寸法S(mm)16+器材厚A寸法L2(mm)19寸法d(Φmm)プレス:10.0、ドリル:10.2材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)
タ-ンナット(フランジキョウカM6
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷呼び径M6寸法H(mm)14寸法L1(mm)21寸法S(mm)14+器材厚A寸法L2(mm)18寸法d(Φmm)プレス:12.0、ドリル:12.2材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ダイカスト
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥168~税込¥185~1袋(4本)ほか当日出荷から翌日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥179税込¥1971袋(20個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥248~税込¥273~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(44件のレビュー)¥90~税込¥99~1袋(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
304ヨウ SUSクリンチスペーサ- TBD
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質ステンレスピッチ(mm)0.7寸法L(mm)6寸法S(mm)3寸法D(mm)7.18寸法B(mm)8.2最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端まで:8.0取付穴径(Φmm)7.2ねじの呼びM4最小板厚(mm)1
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
...