カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(8,192)
- 機構部品(91)
- 物流用品(51)
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(107)
- BIGM(丸山製作所)(2,409)
- エスコ(1,339)
- KITO(キトー)(1,021)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(778)
- TRUSCO(604)
- ダイヤトレンド(555)
- イマオコーポレーション(536)
- SHIMANO(シマノ)(440)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(410)
- 岩田製作所(344)
- TAMIYA(タミヤ)(336)
- SUS(エスユーエス)(328)
- CKD(288)
- ナベヤ(264)
- Panasonic(パナソニック)(250)
- omron(オムロン)(247)
- OSG(オーエスジー)(240)
- MIYOSHI(小西製作所)(225)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「m8」の検索結果

スズコバBSロングキャップナットM8
大阪魂¥667税込¥7341個当日出荷寸法L(mm)20ねじの呼び寸法M8寸法H(mm)24.5寸法D(mm)13寸法D2(Φmm)11.5寸法D1(mm)15寸法H1(mm)6.5寸法R(mm)6
チタン 寸切り 両面取り M8
大阪魂¥779~税込¥857~1本翌々日出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.25ねじの呼びM8
SUS310S 寸切り 両面取り M8
大阪魂¥769~税込¥846~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.25ねじの呼びM8
サラバネNM8M8
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)翌々日出荷形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。ピッチ(mm)1.25全高(mm)8.4寸法S(mm)13寸法D(mm)18寸法T(mm)1.4寸法h(mm)6.4呼び径dM8
ドブ マルW(モクザイヨウ(M8
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)翌々日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。長さ(mm)26呼び径9寸法l(mm)2.6
SUSダブルアンカー(M8
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質ステンレス全長(mm)30寸法L(mm)30ねじ径M8ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)30ねじの呼びM8×P1.25
3カ-W ユニコンアンカー(M8
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)翌々日出荷寸法L(mm)30ねじ径M8寸法D(mm)10寸法l(mm)13埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:30穿孔径(mm)10.5
六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥299税込¥3291袋(20個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥449税込¥4941パック(100個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥159税込¥1751袋(8個)当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー(ユニクローム)
大阪魂(58件のレビュー)¥519税込¥5711パック(180個)当日出荷材質/仕上鉄/ユニクローム種類スプリングワッシャー規格JIS表面処理ユニクローム材質/処理バネ鋼/ユニクローム
平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
大阪魂(169件のレビュー)¥609税込¥6701パック(170個)当日出荷パック単位の小口販売です。種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)
大阪魂(34件のレビュー)¥319税込¥3511パック(50個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)
大阪魂(50件のレビュー)¥309税込¥3401パック(20個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り
大阪魂(35件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(600個)当日出荷から3日以内出荷小箱単位の販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
SLナット(鉄/ユニクローム)
大阪魂(71件のレビュー)¥869税込¥9561パック(19個)当日出荷戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。材質鉄表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(95件のレビュー)¥129~税込¥142~1個ほか当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(43個)ほか当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥769税込¥8461パック(10本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
...