カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(57)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- エスコ(79)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- イシハシ精工(24)
- OHSATO(大里)(22)
- WPH(20)
- サンドビック(17)
- omron(オムロン)(16)
- RS PRO(14)
- TDT(田野井)(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- NAC(長堀工業)(12)
- 由良産商(11)
- カーメックス(9)
- ケルヒャー(9)
- CKD(7)
- TDK(7)
- ホンダ(7)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m8x10」の検索結果
特価

六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付き止めネジ ギザ先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981パック(500個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状ギザ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
Uナット(ウスガタ(ホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
S45C(H)Uナット(ホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ナイロンN(1シュ)
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
SUS3166)ウエルドN(Pツキ(DIN
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷ドイツのDIN規格に基づいた溶接ナットです。 3方向の突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。 パイロット付きとなり、相手材の下穴との位置決めの役割を果たします。
SUSナイロンN(ホソメ(P=0.75
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。呼び径M6寸法S(mm)10寸法m(mm)8
3カ-W S45C(H)ナイロンN(1シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ドブイケイタカN(B17アトタップ
大阪魂¥940税込¥1,0341個翌々日出荷長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径W3/8-M10寸法L1(mm)20寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)M10寸法L2(mm)18
ス-パ-スリットN
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷形状 ナット上部に対象形状で二つあるスリットがスプリング機能を具備。 締め込み時同部が弾性変形してスリット部近傍の相手ネジ山をスプリング力でグリップ。 特徴 100万回の振動試験にも耐える抜群の緩み止め能力。 繰り返し使用が可能。 万一、締め付けが不十分でも脱落知らず。 ナット1個で緩み止めが可能で、作業省力化に貢献。 相手ボルトに対するダメージが少なく軸力も安定(バラつきが少ない)。 シンプルな構造のため低コスト。 締め込み時同部が弾性変形してスリット部近傍の相手ネジ山をスプリング力でグリップ。サイズM10寸法H(mm)8寸法T(mm)19.6寸法M(mm)17
3カ-ユニ S45Cス-パ-スリットN
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷形状 ナット上部に対象形状で二つあるスリットがスプリング機能を具備。 締め込み時同部が弾性変形してスリット部近傍の相手ネジ山をスプリング力でグリップ。 特徴 100万回の振動試験にも耐える抜群の緩み止め能力。 繰り返し使用が可能。 万一、締め付けが不十分でも脱落知らず。 ナット1個で緩み止めが可能で、作業省力化に貢献。 相手ボルトに対するダメージが少なく軸力も安定(バラつきが少ない)。 シンプルな構造のため低コスト。 締め込み時同部が弾性変形してスリット部近傍の相手ネジ山をスプリング力でグリップ。
ドブス-パ-スリットN
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷形状 ナット上部に対象形状で二つあるスリットがスプリング機能を具備。 締め込み時同部が弾性変形してスリット部近傍の相手ネジ山をスプリング力でグリップ。 特徴 100万回の振動試験にも耐える抜群の緩み止め能力。 繰り返し使用が可能。 万一、締め付けが不十分でも脱落知らず。 ナット1個で緩み止めが可能で、作業省力化に貢献。 相手ボルトに対するダメージが少なく軸力も安定(バラつきが少ない)。 シンプルな構造のため低コスト。 締め込み時同部が弾性変形してスリット部近傍の相手ネジ山をスプリング力でグリップ。