カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • TRUSCO(2)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • オチアイ(1)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「muroartista」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地) 大阪魂軸用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地形状軸用同心止め輪(穴付き)寸法r(mm)(最大)0.7
同心止め輪 軸用 (鉄/生地) 大阪魂同心止め輪 軸用 (鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
439税込483特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地形状軸用同心止め輪
穴用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地) 大阪魂穴用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地)大阪魂
439税込483
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地形状穴用同心止め輪(穴付き)硬さ40~50HRC寸法r(mm)(最大)0.7
軸用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂軸用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
468税込515
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地形状軸用同心止め輪(穴無し)
穴用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂穴用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
379税込417特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
焼き入れ有
材質表面処理生地仕様焼き入れ処理形状穴用同心止め輪(穴無し)硬さ40~50HRC
スパイラルリテイニング FRR 大阪魂スパイラルリテイニング FRR大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。