カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(44)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(5)
- SMC(2,291)
- MAZDA(マツダ)(289)
- CKD(115)
- 三菱電機(94)
- RS PRO(76)
- YAMAHA(ヤマハ)(71)
- Festo(45)
- omron(オムロン)(42)
- ニッサン(33)
- IDEC(和泉電気)(26)
- Dynabook(23)
- メディアカバーマーケット(23)
- PISCO(ピスコ)(22)
- トヨタ(20)
- ホンダ(18)
- コガネイ(17)
- 富士電機(15)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ブランドをもっと見る
「n3b」の検索結果

ストロン3BフランジN(Sツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(72個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)寸法s(mm)7ねじの呼びdM4寸法dc(mm)10
8-3カB フクロN(3ガタ 2シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(25個)翌々日出荷締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します寸法A(mm)11.5寸法S(mm)13寸法T(mm)0.5寸法R(mm)6寸法m2(mm)12.5寸法m3(mm)6.5ねじの呼びdM8
3カ-B タカN
大阪魂¥1,809~税込¥1,990~1個翌々日出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
3カ-B ナイロンN(DIN
大阪魂¥667税込¥7341袋(34個)ほか翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
3カ-B フランジN(Sツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(45個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)寸法s(mm)10ねじの呼びdM7寸法dc(mm)13
3カ-W イケイタカN(B=19
大阪魂¥1,120税込¥1,2321個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W5/16-M12寸法L1(mm)32寸法A(mm)W5/16寸法S(mm)19寸法B(mm)M12寸法L2(mm)25
3カ-W イケイタカN(B=30
大阪魂¥4,352税込¥4,7871個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径M16-M20寸法L1(mm)26寸法A(mm)M16寸法S(mm)30寸法B(mm)M20寸法L2(mm)20
3カ-B ナイロンN(1シュ)
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)2.5寸法S(mm)4.5ねじの呼びdM2
3カ-W イケイタカN(B=23
大阪魂¥1,565税込¥1,7221個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)40呼び径M12-W5/8寸法L1(mm)25寸法A(mm)M12寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8寸法L2(mm)20
3カ-B フランジN(Sナシ
大阪魂¥667税込¥7341袋(78個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法m(mm)4.5平径(mm)7ねじの呼びdM4寸法dc(mm)10
3カ-W イケイタカN(B=26
大阪魂¥2,240税込¥2,4641個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W3/4-M20寸法L1(mm)25寸法A(mm)W3/4寸法S(mm)26寸法B(mm)M20寸法L2(mm)20
3カ-B S45CフランジN(Sナシ
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。ピッチP(mm)1.25
3カ-W イケイタカN(B=10
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷長さ(mm)30寸法L(mm)30呼び径M5-M6寸法L1(mm)21寸法A(mm)M5寸法S(mm)10寸法B(mm)M6寸法L2(mm)15
3カ-B セルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341個ほか翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
3カ-B ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。寸法(mm)(割ピン)3.2×25ピッチ(mm)1.75溝数6寸法S(mm)19寸法m(mm)10寸法n(mm)3.5寸法w(mm)6ねじの呼びdM12
3カ-B サラバネN(コガタ
大阪魂¥667税込¥7341袋(18個)翌々日出荷形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)6.5寸法t(mm)1.4寸法D(mm)18寸法B(mm)12寸法C(mm)13.9寸法h(mm)0.6ねじの呼びdM8
3ステンコB フランジフクロN Sナシ
大阪魂¥667税込¥7341袋(25個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法H(mm)5.5寸法S(mm)8寸法D(mm)12寸法H1(mm)9ねじの呼びdM5
3カ-W ナイロンN(コガタ(B=19
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。ピッチ(mm)1.5寸法H(mm)16呼びM14寸法B(mm)19
8-3カB フランジフクロN Sツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法H(mm)5.5寸法t(mm)1.1寸法S(mm)8寸法D(mm)12寸法e(mm)9.2寸法H1(mm)9寸法h(mm)3.3ねじの呼びdM5
3カ-W ヨコアナツキイケイタカN(B23
大阪魂¥1,654税込¥1,8191個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W1/2-W5/8寸法L1(mm)34寸法A(mm)W1/2寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8寸法L2(mm)25寸法b(mm)15寸法a(Φmm)6
3カ-W TガタヨウセツN(2B)ホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷寸法H(mm)10呼びM12 P=1.25寸法A(mm)28寸法t(mm)3寸法D(mm)15寸法B(mm)21