カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • ParkerTAIYO(48)
  • 東芝(10)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • アイリスチトセ(4)
  • CIO(4)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • RS PRO(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • テラウチ(寺内製作所)(2)
  • TMEHジャパン(2)
  • KSフィルター(2)
  • STMicro(2)
  • ウシオライティング(1)
  • ELPA(1)
  • 大塚刷毛製造(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n45w」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3カ-W S45CアイN 大阪魂3カ-W S45CアイN大阪魂
12,816税込14,098
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)86寸法a(mm)72寸法t(mm)28寸法r(mm)16寸法D(mm)35寸法b(mm)40寸法d1(mm)21.2寸法h(mm)50寸法c(mm)16ねじの呼びdM20
3カ-W S45CアクティブクロスN 大阪魂3カ-W S45CアクティブクロスN大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ねじの呼びM8
3カ-W 45C(H)ハ-ドロックNリム 大阪魂3カ-W 45C(H)ハ-ドロックNリム大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
3カ-W S45C(H)Nセッサク(2シュ 大阪魂3カ-W S45C(H)Nセッサク(2シュ大阪魂
725税込798
1個
翌々日出荷
長さ(mm)1.5タイプ細目呼びM18
3カ-W S45C(H)タカN 大阪魂3カ-W S45C(H)タカN大阪魂
958税込1,054
1個
翌々日出荷
長さ(mm)30寸法l(mm)30寸法s(mm)30ねじの呼びdM20
3カ-W S45C(H)Nユニファイ(ナミ 大阪魂3カ-W S45C(H)Nユニファイ(ナミ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法s(mm)19.05座面高さ(mm)0.4寸法m(mm)11.38呼び径d1/2-13
3カ-W S45C(H)10ワリN1ホソメ 大阪魂3カ-W S45C(H)10ワリN1ホソメ大阪魂
883税込971
1個
翌々日出荷
長さ(mm)1.5ピッチ(mm)1.5ねじの呼びdM22
3カ-W S45CミゾツキN(タカ2シュ 大阪魂3カ-W S45CミゾツキN(タカ2シュ大阪魂
1,458税込1,604
1個
翌々日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
溝数6
3カ-W S45C(H)ナイロンN(1シュ 大阪魂3カ-W S45C(H)ナイロンN(1シュ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
3カ-W S45CナイロンN(1シュB19 大阪魂3カ-W S45CナイロンN(1シュB19大阪魂
667税込734
1個
9日以内出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ピッチ(mm)1.75寸法H(mm)14.4寸法S(mm)19ねじの呼びdM12
ナットカテゴリ