カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(126)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(6)
  • パイロット(671)
  • ParkerTAIYO(516)
  • CKD(444)
  • IDEC(和泉電気)(358)
  • omron(オムロン)(291)
  • コガネイ(269)
  • 明工社(252)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(183)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(158)
  • RS PRO(119)
  • Panasonic(パナソニック)(105)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(104)
  • シュナイダーエレクトリック(97)
  • 長野計器(91)
  • Qlight(81)
  • 富士電機(78)
  • 神保電器(76)
  • エスコ(66)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pilot」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角熔接ナット パイロット付(1A形)(鉄/生地) 大阪魂六角熔接ナット パイロット付(1A形)(鉄/生地)大阪魂(8件のレビュー)
559税込615
1パック(50個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/生地表面処理生地
六角ウェルドナット1A形 パイロット付 (ステンレス) 大阪魂六角ウェルドナット1A形 パイロット付 (ステンレス)大阪魂
289税込318
1個ほか
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
六角ウエルドナット1A形 パイロット付(鉄/生地)(小箱) 大阪魂六角ウエルドナット1A形 パイロット付(鉄/生地)(小箱)大阪魂
4,398税込4,838
1箱(300個)ほか
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/生地)(小箱) 大阪魂T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(150個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地
四角ウエルドナット1D形 パイロット無(鉄/生地)(小箱) 大阪魂四角ウエルドナット1D形 パイロット無(鉄/生地)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
四角ウエルドナット 1D形 パイロット無し (ステンレス)(パック品) 大阪魂四角ウエルドナット 1D形 パイロット無し (ステンレス)(パック品)大阪魂
409税込450特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス寸法j(mm)(最小)0.3(最大)1.5ねじ山種類メートル並目
四角ウエルドナット パイロット付(鉄/生地)(小箱) 大阪魂四角ウエルドナット パイロット付(鉄/生地)(小箱)大阪魂
2,698税込2,968
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地寸法K(mm)0.2寸法h(mm)0.8ねじ山種類メートル並目
T型溶接ナット2A パイロット付ダボ無(鉄/生地)(小箱) 大阪魂T型溶接ナット2A パイロット付ダボ無(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(150個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
六角ウエルドナット パイロット付 (DIN規格)(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角ウエルドナット パイロット付 (DIN規格)(ステンレス)(パック品)大阪魂
419税込461
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス寸法g(mm)(最大)0.3ねじ山種類メートル並目
六角ウエルドナット パイロット付 (DIN規格)(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ウエルドナット パイロット付 (DIN規格)(ステンレス)(小箱)大阪魂
3,798税込4,178
1箱(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス寸法g(mm)(最大)0.3ねじ山種類メートル並目
6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ 大阪魂6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ大阪魂
667税込734
1袋(16個)ほか
翌々日出荷
六角溶接ナット パイロット付爪なし(六角ウェルドナット位置決めガイド爪なし) 利点 パイロット径に合った下穴にパイロット部分を挿入するだけで、 正確な位置決めができます。 位置ずれを防止します。 鉄板とのすき間がないため、確実なアーク溶接が可能です。※但し、スポット溶接はできません。 手直し、再製作のリスクが減少します。
ステン PEMパイロットピン 大阪魂ステン PEMパイロットピン大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス寸法S(mm)2.29最小板厚(mm)1
六角ウエルドナット1A形 パイロット付(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ウエルドナット1A形 パイロット付(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
5,498税込6,048
1箱(400個)ほか
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
T型溶接ナット1A パイロット付ダボ付(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂T型溶接ナット1A パイロット付ダボ付(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(400個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角ウエルドナット1B形 パイロット無(鉄/生地)(小箱) 大阪魂六角ウエルドナット1B形 パイロット無(鉄/生地)(小箱)大阪魂
2,598税込2,858
1箱(300個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質寸法t(mm)0.8ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
六角ウエルドナット1A形 パイロット付 細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂六角ウエルドナット1A形 パイロット付 細目(鉄/生地)(小箱)大阪魂
3,298税込3,628
1箱(200個)
当日出荷
ねじの呼びM10材質ねじピッチ1.25寸法H(mm)9(強度区分5用の場合)寸法t(mm)1.2ねじの種類ナット寸法S(mm)17寸法D(mm)約13表面処理生地寸法D1(mm)13寸法g(mm)約0.8
パイロットツキ6カクナット 大阪魂パイロットツキ6カクナット大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ユニクロ 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ 大阪魂ユニクロ 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
六角溶接ナット パイロット付爪なし(六角ウェルドナット位置決めガイド爪なし) 利点 パイロット径に合った下穴にパイロット部分を挿入するだけで、 正確な位置決めができます。 位置ずれを防止します。 鉄板とのすき間がないため、確実なアーク溶接が可能です。※但し、スポット溶接はできません。 手直し、再製作のリスクが減少します。
長さ(mm)1.75サイズM12×1.75寸法A(mm)19寸法D(mm)1.2寸法E(mm)11寸法G(mm)MAX0.8寸法C(Φmm)14.70~14.90寸法B(Φmm)10.11~10.44寸法F(Φmm)約15
T型溶接ナット2A パイロット付ダボ無(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂T型溶接ナット2A パイロット付ダボ無(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(250個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
3カ-W パイロットツキ6カクナット 大阪魂3カ-W パイロットツキ6カクナット大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
六角ウエルドナット1A形 パイロット付(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角ウエルドナット1A形 パイロット付(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
6,398税込7,038
1箱(400個)ほか
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
四角ウエルドナット パイロット無 細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂四角ウエルドナット パイロット無 細目(鉄/生地)(小箱)大阪魂
2,998税込3,298
1箱(200個)
翌々日出荷
材質ねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法t(mm)1寸法F(mm)0.3~1.5ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル細目
ステンパイロットツキ6カクナット 大阪魂ステンパイロットツキ6カクナット大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
ニッケル パイロットスペーサーPF15 大阪魂ニッケル パイロットスペーサーPF15大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
四角ウエルドナット(パイロット無し)(細目)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂四角ウエルドナット(パイロット無し)(細目)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,598税込3,958
1箱(200個)
9日以内出荷
材質ねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法F(mm)0.3~1.5表面処理ユニクロ寸法T(mm)1ねじ山種類メートル細目
3カ-W パイロナット(シンジョウ 大阪魂3カ-W パイロナット(シンジョウ大阪魂
667税込734
1袋(63個)ほか
翌々日出荷
新城製作所の溶接ナットです。パイロット付きのため名称がパイロット。 Hタイプ(ヘッダー)とPタイプ(プレス)の2種類ありますが、メーカー在庫品は「Pタイプ」となります。
寸法T(mm)0.8寸法K(mm)2
4カクウエルドN(Pツキ 大阪魂4カクウエルドN(Pツキ大阪魂
667税込734
1袋(87個)
翌々日出荷
パイロット部分が、相手材の下穴との位置決めの役割を果たします。
寸法H(mm)3.2寸法S(mm)9寸法D(mm)7寸法K(mm)0.2寸法h(mm)0.8呼び径dM4ピッチP(mm)0.7
SUS3166)ウエルドN(Pツキ(DIN 大阪魂SUS3166)ウエルドN(Pツキ(DIN大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
ドイツのDIN規格に基づいた溶接ナットです。 3方向の突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。 パイロット付きとなり、相手材の下穴との位置決めの役割を果たします。
ステン4カクウエルドN(Pツキ 大阪魂ステン4カクウエルドN(Pツキ大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌々日出荷
パイロット部分が、相手材の下穴との位置決めの役割を果たします。
寸法S(mm)10寸法h2(mm)1寸法f(mm)0.3~1.5寸法j(mm)0.3~0.5寸法m(mm)5ねじの呼びM6(P1.0)
ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A 大阪魂ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A大阪魂
667税込734
1袋(36個)
翌々日出荷
板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
寸法H(mm)5寸法D(mm)7寸法s(mm)11ねじの呼びdM4
6カクウエルドN(Pツキ(1A 大阪魂6カクウエルドN(Pツキ(1A大阪魂
667税込734
1袋(14個)ほか
翌々日出荷
板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
SUS パイロットスペーサーPFS 大阪魂SUS パイロットスペーサーPFS大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
T型溶接ナット(1B)(パイロット無ダボ付)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂T型溶接ナット(1B)(パイロット無ダボ付)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
6,398税込7,038
1箱(250個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角ウエルドナット1A形 パイロット付(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角ウエルドナット1A形 パイロット付(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
7,498税込8,248
1箱(400個)ほか
翌々日出荷
材質寸法t(mm)0.8ねじの種類ナット表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
四角ウエルドナット1D形(パイロット無し)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂四角ウエルドナット1D形(パイロット無し)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
3,698税込4,068
1箱(200個)
翌々日出荷
ねじの呼びM10材質ねじピッチ1.5寸法H(mm)8寸法S(mm)14表面処理クロメート寸法h(mm)1寸法y(mm)0.3~1.5ねじ山種類メートル並目
T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
6,198税込6,818
1箱(400個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理ユニクロ
四角ウエルドナット1D形(パイロット無し)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂四角ウエルドナット1D形(パイロット無し)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,198税込3,518
1箱(800個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ寸法y(mm)0.3~1.5ねじ山種類メートル並目
T型溶接ナット(1B)(パイロット無ダボ付)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂T型溶接ナット(1B)(パイロット無ダボ付)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
7,298税込8,028
1箱(400個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
四角ウエルドナット1C形 パイロット無(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂四角ウエルドナット1C形 パイロット無(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,098税込5,608
1箱(800個)ほか
翌々日出荷
材質寸法t(mm)1寸法F(mm)(最小)0.3ねじの種類ナット表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
四角ウエルドナット1D形 パイロット無(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂四角ウエルドナット1D形 パイロット無(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
3,298税込3,628
1箱(500個)
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理ニッケル寸法J(mm)0.3~1.5寸法h(mm)1ねじ山種類メートル並目