カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,768)
- 機構部品(17)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(17)
- BIGM(丸山製作所)(1,011)
- ホンダ(491)
- オカムラ(岡村製作所)(340)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(315)
- ナベヤ(264)
- 廣杉計器(252)
- 東芝(240)
- エスコ(238)
- メディアカバーマーケット(238)
- シヤチハタ(217)
- サンワサプライ(198)
- DiodesZetex(187)
- omron(オムロン)(159)
- イマオコーポレーション(158)
- TRUSCO(148)
- 黒田精工(140)
- MAC8(マックエイト)(138)
- StarTech.com(102)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pin 03」の検索結果

3カ-W Sタイプバインド3ポッチ
大阪魂¥667税込¥7341セット(104個)翌々日出荷締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします! 作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。 照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています! 3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!長さ(mm)6十字穴番号2番呼び径4寸法H(mm)2.5寸法d(mm)3.84~3.92寸法a(mm)Φ0.8寸法e(mm)Φ5.8寸法b(mm)0.5寸法c(mm)3.98~4.06寸法dk(mm)8.3
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(700個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
3カ-B Sタイプバインド3ポッチ
大阪魂¥667~税込¥734~1セット(90個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします! 作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。 照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています! 3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!十字穴番号2番
(+)トラスタッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(25個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
3カ-W (+)Aナベ P=3
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(40個)ほか4日以内出荷から9日以内出荷十字穴番号2呼び径4寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7平座金(D1×T)10×0.8
3カ-B #0-3(+)Bタイプナベ
大阪魂¥5,163税込¥5,6791セット(1000個)4日以内出荷長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.9呼び1.7寸法D(mm)1.66寸法C(mm)1.73頭部形状なべ寸法M(mm)1.9頭部径(Φmm)3寸法Q(mm)1.1
3カ-ユニ デンコウビス
大阪魂¥2,036税込¥2,2401個翌々日出荷から9日以内出荷軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く! 下地材を選ばないので1タイプのねじでOK 鋭い先端角度 高低のあるねじ山 シンワッシャータイプ(Φ9mm) 用途 照明器具の取付け、外壁サイディングへの取付け 壁の間仕切り(軽鉄)材への取付け エアコン室内機(背板)などの取付け
(+)アプセットタッピンねじ 3種溝付C-1形P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥8,498税込¥9,3481箱(300個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)16種類3種溝付C-1形P=3(SW(+)JISW組込)ねじピッチ(mm)1表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴ねじの呼びM6
3カ-W (+)ファスタイトバインド
大阪魂¥667税込¥7341セット(64個)翌々日出荷長さ(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径4下穴径(Φmm)鉄鋼板厚0.70mm~1.60mm:3.09~3.32/アルミニウム板厚0.70mm~1.60mm:2.86~3.09寸法k(mm)2.5寸法dk(mm)8.3ねじ外径D(mm)3.95ねじ外径C(mm)4.02
3カ-W プラックス(バインド
大阪魂¥667税込¥7341袋(168個)ほか翌々日出荷プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といい、材質はSWCH12A等の冷間圧造用炭素鋼線にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじです。 ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプで、ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山~3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮します。寸法d(mm)2.90~3.06寸法f(mm)0.6寸法k(mm)1.3寸法m(mm)3.7寸法dk(mm)6.3ねじの呼びdM3寸法k+f(mm)1.9
(+)ナベタッピンねじ 3種溝付C-1形P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥8,598~税込¥9,458~1箱(900個)ほか翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW(+)JISW組込)ねじピッチ(mm)0.7表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴ねじの呼びM4
3ステンBK(+)Aアプセット
大阪魂¥17,820税込¥19,6021袋(600個)翌々日出荷長さ(mm)16十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5.2山数(25.4mmに付き)12寸法S(mm)8寸法e(mm)8.7寸法Q(mm)2.33寸法k(mm)3寸法m(mm)4.5
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥6,498~税込¥7,148~1箱(500個)ほか翌々日出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM4
3カ-W (+)ファスタイト バインド
大阪魂¥667税込¥7341セット(107個)翌々日出荷長さ(mm)8十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径3下穴径(Φmm)鉄鋼板厚0.70mm~1.60mm:2.35~2.51/アルミニウム板厚0.70mm~1.60mm:2.19~2.35寸法k(mm)1.9寸法dk(mm)6.3ねじ外径D(mm)2.97ねじ外径C(mm)3.02
3カ-B スナップピン(オチアイ
大阪魂¥667税込¥7341セット(23個)翌々日出荷サイズNo.SSP-10寸法L(mm)32.6寸法H(mm)2.2寸法S(mm)0.9寸法D(mm)10寸法l(mm)12.2寸法d1(mm)1.8寸法d2(mm)5.4寸法h(mm)3.2寸法R(mm)5
3カ-ユニデンコウビス
大阪魂¥2,036税込¥2,2401個翌々日出荷軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く! 下地材を選ばないので1タイプのねじでOK 鋭い先端角度 高低のあるねじ山 シンワッシャータイプ(Φ9mm) 用途 照明器具の取付け、外壁サイディングへの取付け 壁の間仕切り(軽鉄)材への取付け エアコン室内機(背板)などの取付け入数125
(+)バインドタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,498~税込¥4,948~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,898~税込¥6,488~1箱(1200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 3種溝なしC-0形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,498~税込¥4,948~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
3カ-W (+)DELTA PTバインド
大阪魂¥667税込¥7341セット(23個)翌々日出荷長さ(mm)10十字穴番号2寸法f(mm)1寸法k(mm)2.1寸法dk(mm)10.3ねじの呼びd5寸法k+f(mm)3.1
...